測定用品 :「校正証明書」の検索結果

関連キーワード
5,849件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能なデジタルマルチメータ。 直感的に値が確認できるバーグラフ付。 立てかけて使用可能なスタンド付き。 視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
付属品DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z) 外形寸法70(W)×32.5(H)×157.5 電池寿命(時間)約400 最大表示6000カウント オートパワーオフ16分 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート数値 3回/秒バーグラフ 30回/秒 校正証明書一般校正
1台
24,980 税込27,478
22日以内出荷

当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。 短納期、低価格で実現しました! 校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム 校正証明書一般校正
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360 電源積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します) センサー熱電対K(CA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40 分解能(℃)0.1/1(切り替え) サンプルレート(回/s)2.5 最大表示1999カウント 電池寿命(連続時間)約125 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 形状OIML型円筒型 特性SUS316製のプレミアムモデル 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 爪部0点補正移動爪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度な温湿度センサを付属したデータロガーです。データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図の3点の書類を発行いたします。(増田理化工業発行の校正書類になります。)
質量(g)約65 電源リチウム電池×1(付属) 測定項目温度 湿度(各1チャンネル) 測定精度温度/±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他) 湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH) センサー高精度温湿度センサ(SHB-3101) 分解能0.1℃ 0.1%RH 温度測定範囲(℃)-25~70 大きさ47×47×62mm 湿度測定範囲(%)0~99(0~60℃) 通信方式特定小電力無線 Bluetooth 光通信 メモリー8000データ×2ch 防水性IP64(生活防水)※ただし温湿度センサには防水性能なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択 校正証明書一般校正
1個
63,980 税込70,378
14日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
28,980 税込31,878
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 精度1.6級 接続ねじG1/4 大きさΦ60mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。
校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ100mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
仕様時間精度:±0.0012%以内●月差換算:±30秒以内(常温)●電源:ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)●付属品:ナイロンケース アズワン品番8-508-11-20 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

ワイヤレス対応の高精度広範囲温度湿度データロガーです。
仕様サイズ:62×W47×D19mm●重量:50g●通信インターフェース:ARIBSTD-T67周波数429MHz帯、RFパワー10mW●測定範囲:-25~70℃/0~99%RH●校正ポイントは、温度25℃湿度50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番64-5185-11-20 校正証明書一般校正
1個
60,980 税込67,078
14日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
49,980 税込54,978
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 Bluetooth搭載。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 質量(g)約250(電池含む) 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) インターフェースBluetooth Ver5.0搭載 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36 校正証明書一般校正
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
仕様●データ記録容量:30000個×2ch●記録・測定モード:記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)●対応通信インターフェース:対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP インターフェースBluetooth 動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 (結露しないこと) 電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 大きさΦ75mm 校正証明書一般校正
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様作動範囲(mm):60~75●目量(mm):0.01●積載物の最大質量(kg):400●最大荷重時のハンドル力(N):90 アズワン品番64-3756-51 校正証明書一般校正
1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様測定子ストローク(mm):±0.6●直線性(%):±0.3●軸受部構造:平行板ばね式 測定範囲(mm)±0.5 測定力(N)約0.15 アズワン品番64-3766-11 校正証明書一般校正
1個
109,800 税込120,780
36日以内出荷

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304) 質量(g)50 電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~+350 本体寸法(mm)43×20×90 精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm 温度測定範囲(℃)-50~+350 分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90 サンプリング1回/0.7秒 アズワン品番1-5005-01-20 防水性保護等級IP65 校正証明書一般校正
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷

接続部のサイズG1/4 種類真空計 外径(Φmm)60 最小目盛(MPa)-0.002 校正証明書一般校正
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)75 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ75mm 最小目盛(MPa)0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングや、下水道施設の腐食・悪臭対策に適しています。
校正証明書一般校正
1台
329,800 税込362,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)100 最小目盛(MPa)0.002 校正証明書一般校正
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):900●呼び寸法の許容差(μm):±19●直径(mm):Φ11.9 アズワン品番64-3764-02 校正証明書一般校正
1個
36,980 税込40,678
36日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
1個
85,980 税込94,578
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
1個
66,980 税込73,678
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
1個
95,980 税込105,578
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
1個
90,980 税込100,078
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国際MRAを通じて国際的にも有効な「JCSS校正」の書類がセットになった製品です。※校正ポイント:温度10,23,40℃ 最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品JCSS校正結果・校正証明書の2点セット、分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚 材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂 質量(g)本体/約232、センサ/約23 電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション) 対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit) 測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他) 温度測定範囲(℃)-40~80 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨 測定チャンネル数温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本) 表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示 記憶容量各チャンネル16000データ 防塵防水性能IP65 準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水) 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。 使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと) アズワン品番1-7793-15 校正証明書JCSS校正
1個
69,980 税込76,978
35日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外側マイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):575●呼び寸法の許容差(μm):±12.5●直径(mm):Φ11.9 アズワン品番64-3763-83 校正証明書一般校正
1個
21,980 税込24,178
36日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
仕様呼び寸法(mm):2000●呼び寸法の許容差(μm):±41●L寸法:423●直径(mm):Φ11.9 アズワン品番64-3755-83 校正証明書一般校正
1個
107,800 税込118,580
106日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
1個
99,980 税込109,978
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
1個
78,980 税込86,878
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
1個
72,980 税込80,278
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
1個
60,980 税込67,078
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書一般校正
1個
51,980 税込57,178
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース 測定範囲(mm)0~25 目量(mm)0.01 アズワン品番64-3767-74 校正証明書一般校正
1個
42,980 税込47,278
36日以内出荷

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外側マイクロメータの基点調整に使用します。
校正証明書JCSS校正
1個
13,880 税込15,268
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります