壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質ABS
寸法(mm)98×153×60
電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)34~42.9
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
温度、二酸化炭素濃度、湿度、気温が測定可能 99件までデータ記録可能!
アラート音で異常がわかる!
CO2濃度測定器と温度検知器を1つに!
測定データは99件まで記録可能
測定値補正機能を搭載!
カウントモード搭載!
固定式で人件費大幅カット!
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)170×120×90
対象ガス二酸化炭素
1個
¥14,300
税込¥15,730
3日以内出荷
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。
音と画面の色でその場でお知らせします。
検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要)
発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。
(※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む)
精度±0.3℃
検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー
液晶サイズ7インチ
解像度1024×600
推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)
LCD仕様IPS
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125
測定距離(m)可能:約0.7~1.2
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
37.3℃以上の場合は音と光でお知らせします。下部に三脚セット用の穴があるので、お手持ちの三脚にセットすればお好きな場所で測定できます。
材質ABS樹脂、スチール他
質量(g)(約)92
寸法(cm)(約)11×8×24.5
1個
特価
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356
測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
応答時間約1秒(90%応答)
測定波長(μm)8~14
距離係数D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子サーモパイル
温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
材質ABS、ガラス、金属
寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8311-03
1セット
¥18,182
税込¥20,000
当日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
放射率可変可能(0.10~1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約170.0(電池なし)
電源単4型電池2本
測定範囲(℃)-60~+760
精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう
表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9
電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)
測定範囲(cm)約30
応答速度約1秒
レーザー波長(nm)635~660
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
携帯に便利なストラップ付!1秒高速測定 。
誤差±0.3℃ 高精度で異常を検知!
測定値補正機能搭載!
測定環境により生じる測定値を補正できます。(-2.0℃~2.0℃ 0.1℃単位)
セット内容本体×1、取扱説明書×1
材質ABS
寸法(mm)75×61×24
電源単4電池2本使用(別売)
包装形態化粧箱入り
アズワン品番64-8310-92
1個
¥3,637
税込¥4,001
当日出荷
人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。持ち運びに便利なハンディタイプ
施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中から発熱の疑いがある人だけを検出します。
非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームが発生します。
新型コロナウィルス感染者などの検査だけではなく、検温要員の作業量も大幅に減らすことができます。
質量(g)350
外形寸法(mm)196×117×59
測定範囲(℃)30~45
アズワン品番64-7814-89
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
1個
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
関連資料(1.1MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46
電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥59,900
税込¥65,890
6日以内出荷
人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。
あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。
顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。
発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。
東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!
質量(g)653
外形寸法(mm)244×100×104
測定範囲(℃)30~45
アズワン品番64-7814-90
1個
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル。【表面温度測定機能】。ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】。ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】。ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。
用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断
仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置
材質金属、プラスチック
質量(kg)0.37
電源5V/2A USBアダプター
液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
非接触型検温器ですモニター画面から50cm離れた距離でも約1秒で精度高く自動で測定人に近寄らず検温できるため感染リスクが低い、安心簡単な初期設定で以下の条件等をカスタマイズできる。マスク有無の検知を音声発信、体表面温度の設定(例えば37.4度で設定)で、それを超える人は赤い画面に変色し警告音発信、設定以下の体表面温度であれば緑色の画面で表示などモニター部は8インチと大きく見易い大きさ自動ドアとの連携作動も可能モニターの画面の左右、上下の角度の調整も可能AI搭載で、顔認証技術が高く新型コロナ後も出勤の管理システムとして使用ができ、USBに読み込ませ、瞬間・自動でエクセルに表作成をしますスタンド型なので、建物や事務所の出入り口に置けます。
質量(kg)【スタンド型】約5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド型】300×300×1500
モニターサイズ8インチ、108W×172Hmm
アズワン品番64-3939-57
1台
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1m●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cm
アズワン品番65-8303-24
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。
持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。
対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。
測った温度を固定できるホールド機能付です。
本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。
トラスコ品番207-4079
幅(mm)34
材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス
高さ(mm)230
質量(g)32
使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)
奥行(mm)16
電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~300
測定項目温度
プローブ長(mm)145
アズワン品番64-8773-12
特性防水
防水性JIS C 0920 IPX7相当
動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
動作温度範囲(℃)0~+40
最小表示(℃)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
見やすい白色LED表示。冷蔵庫などに貼れるマグネット付き。チョコの湯せん、揚げ物などの検温に便利です。50℃~300℃デジタル表示
材質本体・キャップ:ABS樹脂、キャップ先端:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼
電源電池:LR44(アルカリボタン電池)2個
測定範囲(℃)50~300
測定対象食品用
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定
寸法(mm)149×95×43
質量(g)約106
タイプ赤外線
電源単4電池×2本(別売り)
精度±0.2℃
測定時間約1秒
機能【自動シャットダウン時間】約18秒
ディスプレイ液晶デジタル
測定距離3~5cm
表示単位0.1℃
測定メモリ数32回
動作温度(℃)16~35
保管温度(℃)-25-55
RoHS指令(10物質対応)対応
検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。
寸法(mm)112×80×59
質量(g)118(電池含まず)
電源(V)3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属)
測定方式赤外線センサー
分解能(℃)0.1
測定距離(mm)30~150
測定時間(秒)0.5
電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日)
測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100
測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)
1箱
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

放射温度計 放射率可変タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm
寸法(mm)83×83×32
湿度範囲(RH)20~80% RH
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!。・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。
用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定
仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED
付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚
材質(本体)プラスチック
電源(V)USB 5
本体質量(g)約250 ※バッテリー含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170
防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし)
測定距離(m)通常1~3 (環境により4)
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。
工数の削減が実現。
搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。
管理者に通知メール。
異常体温者に対して入室を制限。
顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック
用途自動検温と通勤時間の打刻
全長(cm)41.8
質量(kg)1.5
ディスプレイ20cm(約8インチ)
焦点距離50~120cm
測定時間(秒)約1(検温)
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。