測定用品 :「標準治具」の検索結果
テクスチャー試験機標準添付治具を追加で購入できます
テクスチャー測定用のΦ40容器です。
主にペーストなどのゲル、ゾル状のサンプルを充填します。100℃を超えるようなサンプルでの使用や、直接温めるような使用はジュラコン製CS-J40ではできません。
UDF(ユニバーサルデザインフード)区分で規定される容器の規格を満たす径および深さになっています。
仕様●サイズ:Φ40●高さ:H20mm●深さ:15mm●容器裏側:M6タップ有り
アズワン品番68-4526-37
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。標準アタッチメントよりも圧縮面積が広く、サンプル全体を押し込みたい時に活躍します。最大荷重200Nまで使用可能な圧縮試験用治具です。
材質アルミ
寸法(mm)圧縮面:直径40
質量(g)約38
最大荷重(N)200
1個(1個)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0.1
測定力(N)1.5以下
目盛50-0-50
長針1回転(mm)0.14
指示誤差[1回転](μm)-
指示誤差[1/2回転](μm)-
指示誤差[1/10回転](μm)2.5
指示誤差[全測定範囲](μm)5
戻り誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)1
仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入/バックプランジャー
円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。用途に合わせて標準ピン、ギザ歯ピンやロングピンをお選びいただけます。
用途CCJシリーズは最大荷重100Nまで対応のキャップクランプ治具です。円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することで、化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。
最大荷重(N)100
取付ネジ径M6
『強さ』が見える!
汎用型卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に
荷重容量最大500N
タイプ汎用型
ストローク(mm)(クロスヘッド)400
測定精度±0.2% F.S
表示分解能0.1N
速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
円柱状のサンプルを 4 方向からしっかり固定することが可能な治具です。
化粧品のキャップや丸形のコネクタなどの挿入もしくは抜去試験に最適です。
用途に合わせて標準ピン(CCJ-100N)とギザ歯ピン(CCJ-100N-01)をお選びいただけます。
用途円柱状サンプルの固定
寸法(mm)60×90×45
取付ねじM6
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)100
クランプ寸法(mm)Φ7~50
キャップを左右両端で引っ掛け、引張試験を行うための治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)やキャップ形状サンプルの引張試験に最適です。サンプルのサイズに合わせて標準とロングアーム型製品をお選びいただけます。
用途SHFシリーズは最大荷重100Nまで対応の両端引っ掛け治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)の試験に最適です。グリップタイプの治具と違い、オーバーキャップを左右両端で引っ掛けることが可能なので、サンプルをつぶしたり傷つけたりすることなく引張試験ができます。
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)100
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2
ストローク(mm)400(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
対応ソフトウェアMCT-Logger
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
『強さ』が見える!
高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に
荷重容量最大500N
タイプ高性能型
ストローク(mm)(クロスヘッド)370
測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)
速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌日出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能
試験速度がデジタルで簡単に設定可能
変位表示を標準装備
パソコン取込みソフトウェア標準付属
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能
卓上にて使用可能な省スペース設計
フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機
様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
定格容量(N)500(最大試験力)
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
測定精度試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内
表示分解能試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711
質量(kg)18
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル
仕様クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)
アズワン品番65-1918-66
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)400(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMCT-Logger
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥589,800
税込¥648,780
16日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥759,800
税込¥835,780
16日以内出荷
『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2
ストローク(mm)400(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
対応ソフトウェアMCT-Logger
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥549,800
税込¥604,780
8日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥679,800
税込¥747,780
3日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)400(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMCT-Logger
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥459,800
税込¥505,780
16日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥679,800
税込¥747,780
3日以内出荷
『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途BOWERSユニバーサルゲージの測定アームに、平面コンタクト(TGUA004)および球面コンタクト(TGUA005)をクランプするためのねじ
寸法B(mm)3
寸法AM2.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
92日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途デジタルインジケーター保護用
適合本体TGUA001/TGUA001-ANおよびTGUA001-BT
1個
¥33,880
税込¥37,268
92日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
仕様保護カバー付
最小表示(mm)0.001
1個
¥229,800
税込¥252,780
92日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
仕様Bluetooth機能付、保護カバー付
最小表示単位0.001mm
1個
¥279,800
税込¥307,780
92日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
材質スチール
長さ(mm)(延長)150
測定範囲(mm)内径:30~405 外径:0~370
1個
¥39,980
税込¥43,978
92日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
仕様デジタルディスプレー(アナログスケール表示付)、保護カバー付
最小表示単位0.001mm
1個
¥279,800
税込¥307,780
92日以内出荷
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
材質カーボンファイバー
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
仕様調整機能付
寸法A(mm)42
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)20
寸法C(mm)10
1セット
¥54,980
税込¥60,478
92日以内出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内側・外側のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途穴の中心点間距離の測定用
寸法A(Φmm)5
BOWERSユニバーサルゲージ、測定アーム用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途内測用
寸法A(mm)5
寸法B(Φmm)10
寸法CM2.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
92日以内出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内側・外側のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途穴の中心点間距離の測定用
寸法B(Φmm)50
寸法A(Φmm)5
1個
¥79,980
税込¥87,978
92日以内出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途通風孔などの内径測定用
寸法B(mm)5
寸法C(mm)10
寸法A(Φmm)5
1セット
¥69,980
税込¥76,978
92日以内出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
適合アンビル・Vサポート:TGUA022/TGUA013/TGUA014/TGUA011/TGUA012/TGUA019/TGUA020/TGUA021
寸法A(mm)15
寸法D(mm)48
寸法C(Φmm)5
寸法BM2.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
92日以内出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途溝径測定用
寸法D(mm)25
寸法B(mm)2
寸法C(Φmm)5
寸法A(Φmm)12
1セット
¥43,980
税込¥48,378
92日以内出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途水栓コック等の平面外径測定用
寸法B(mm)5
寸法C(mm)10
寸法A(Φmm)5
1セット
¥69,980
税込¥76,978
92日以内出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、測定アーム用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途外測用
寸法A(mm)2
寸法B(Φmm)10
寸法CM2.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
92日以内出荷
BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。
バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
寸法A(mm)15
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)7
寸法C(mm)21
1個
¥55,980
税込¥61,578
92日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。