カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「気象観測機器」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIHEI 百葉箱(鉄柱型7号) SK TAIHEITAIHEI 百葉箱(鉄柱型7号)SK TAIHEI
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5048材質木製、ステンレス幅(mm)510高さ(mm)528奥行(mm)453.5羽根形状単葉
TAIHEI 百葉箱(壁掛け型6号) SK TAIHEITAIHEI 百葉箱(壁掛け型6号)SK TAIHEI
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5047材質木製、ステンレス幅(mm)254高さ(mm)677奥行(mm)171羽根形状単葉
TAIHEI 百葉箱(特小型5号) SK TAIHEITAIHEI 百葉箱(特小型5号)SK TAIHEI
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5031材質木製、ステンレス幅(mm)720高さ(mm)1620奥行(mm)720羽根形状単葉
Honeywell 湿度センサ IC, ±3%RH, アナログ, 3-Pin SMD honeywellHoneywell 湿度センサ IC, ±3%RH, アナログ, 3-Pin SMDhoneywell
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HIH-5030 / 5031シリーズカバー付き集積回路湿度センサ. HIH-5030 / HIH-5031湿度センサは、2.7 Vという低い電圧で動作可能なため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 これらのシリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 HIH-5030は、カバー付きの集積回路湿度センサです。 HIH-5031は、カバー付きの結露に対する耐性を備えた集積回路湿度センサです。疎水フィルタが装着されているため、産業、医療、商業用途を含む結露環境で使用できます。 考えられる用途: 工業用エアコンプレッサ HVAC (暖房、換気、冷房)機器 バッテリ駆動のシステム 乾燥装置 OEMアセンブリ OA機器 処理装置 冷蔵(バルクシステム及び輸送システムを含む) 通信キャビネット 気象観測装置及び気象台機器 病院のエアコンプレッサ 保育器 微小環境 睡眠時無呼吸機器 トレッドミル負荷監視機器. 特長: 2.7 Vという低い電圧で動作するため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 成形熱硬化プラスチックハウジング ニアリニア電圧出力対相対湿度(%) レーザートリミングによる交換可能性 低電力設計 高精度 高速な応答時間 安定した、低ドリフトの性能 薬品に対する耐性
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±3%RH実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SMD長さ = 8.59mm高さ = 2.67mm幅 = 4.17mm寸法 = 8.59 x 4.17 x 2.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
小型アスマン通風乾湿計一般製品 三商小型アスマン通風乾湿計一般製品三商
66,980税込73,678
1個
12日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255
ゼンマイ式アスマン通風乾湿計 三商ゼンマイ式アスマン通風乾湿計三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)90×90×400
デジタルアスマン通風乾湿計 三商デジタルアスマン通風乾湿計三商
107,900税込118,690
1個
当日出荷から47日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260電源単3乾電池4個測定範囲(℃)-30~+50測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度測定精度±0.2℃分解能0.1℃
電動式アスマン通風乾湿計 三商電動式アスマン通風乾湿計三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
小型アスマン通風乾湿計 DC 三商小型アスマン通風乾湿計 DC三商
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら