電源不要
湿度測定範囲(%)20~90
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38
質量(g)520
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
小型で置掛け兼用
材質ABS樹脂
寸法(mm)76×75×13
質量(g)約40(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)-20~50
温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55
設置方法置き掛け兼用
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)
温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)約1070(箱含む)
電源不要
本体寸法(mm)約360×143×55
精度±2hPa
本体寸法143×55×360
機能温度計・湿度計・時計
材質(外枠)天然木・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き
寸法(mm)Φ140×152×31
質量(g)約215(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
寸法(mm)約232×53×15
質量(g)約46(箱含む)
精度温度±1℃(0~30℃)±2℃(左記以外)、湿度±5%RH(30~70%RH)±7%(左記以外)
設置方式壁掛け
温湿度表示-30~+50℃、0~100%RH
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)
精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(時計)最大±1分/月
データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
温度:-30~+50℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)
材質PS樹脂
質量(kg)0.14
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)295×77×18
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
TKG品番9-0626-0701
TKG品番(2017)6-0559-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)約1230(箱含む)
本体寸法(mm)約340×144×50
機能気圧計・温度計・湿度計
材質(外枠)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
置型。気圧計・温度計・湿度計。実用的なインテリアとして。記念品や贈り物にも
寸法(mm)140×285×45
質量(g)880
アズワン品番61-6864-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
「風速」、「温度」、「湿度」、「大気圧」、「高度」ポケットサイズですべての計測が可能!(5 in 1)
本製品は、風速、温度、湿度、露点温度、大気圧、暑さ指数(ヒートインデックス)、体感温度(風速冷却率)、標高(高度)を計測するポケットサイズの多機能測定器です。
多機能を駆使することにより直近の天気予測が出来、屋内外農業環境の可視化や自然実験を始めとする業務使用にとどまらず、熱中症予防やキャンプ等のアウトドアライフにも利用できる多目的な測定器となっております。
用途直近の天気予測が出来る(荒天警報アラーム付)
屋内外の農作業や自然実験に
熱中症予防に
キャンプ等のアウトドアライフにも
寸法(mm)235×45×25(180°時)、140×45×25(90°時)
測定項目風速、温度、湿度、大気圧、硬度
風速(m/s)1.1~20.0
応答時間風速:1秒、温度:1分、相対湿度:15秒、大気圧:15分、気圧更新:1分、気圧履歴更新:15分
単位℃、m/秒、km/時
測定値平均:5/10/13 秒
インペラ径(mm)33×16(T)
作動温度(℃)-15~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。
スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。
差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。
軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量
外形寸法(mm)199×62×40
電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit)
抵抗(kΩ)30~100
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)100K
直流電圧(V)600
バッテリー単四電池×2
交流電流(A)200±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
1台
¥379,800
税込¥417,780
16日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利。ビューフォート風力階級を表示。リンケの体感温度を表示。データホールド機能
寸法(mm)160×56×36
質量(g)約270(箱含む)
電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本
精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外)
表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度
温度測定範囲(℃)-20~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160
測定周期(秒)[風速]1
風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃)
表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt)
検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.01MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
1台
¥779,800
税込¥857,780
4日以内出荷
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。
一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。
測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。
仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点
付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊
寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)
質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5
測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃
電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内
測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃
表示部5.7型TFT液晶タッチパネル
センサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き
記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。
速度通風速度:3m/sec以上
防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時
演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)
材質ABS樹脂
電源ソーラー、LR-44型電池×1個
本体寸法(mm)42×104×14
精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃
サンプリング10秒
リード線(m)1(外部センサ)
電池寿命(ソーラー)約3~5年
使用場所水槽・冷蔵庫
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類隔測温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用
質量(g)約120(箱含む)
電源単4電池1本付き
温度範囲(℃)-10~+50℃
精度(℃)温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)
幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150
サンプリング10秒
表示単位0.1℃
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
英国調トラッド、ベストセラー。外枠材質に天然木を使用。温度計・湿度計・気圧計付き。日本製
寸法(mm)480×140×45
質量(g)790
アズワン品番61-6863-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
寸法(mm)135×110×110
質量(g)600
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135
設置方法卓上用
アズワン品番61-6863-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
温度計・気圧計・湿度計が一体となった卓上タイプの気象計です。温度計、湿度計で熱中症、季節性インフルエンザ対策や冷暖房、除湿・加湿器運転目安など健康管理、お部屋の環境管理の目安として役立ちます。中央の気圧計で気圧の変化を知ることで約半日後のお天気傾向や台風の接近など気象観測の目安として役立ちます。又近年では気圧の変化から「頭が痛い」「身体がダルい」「古傷が痛む」など様々な体調変化が起こるとされている「気象病」の対策としても役立ちます。天然木の木肌の美しさとゴールドトーンの計器盤がマッチする伝統のデザインを採用し、実用性だけでなくインテリアとしても高いデザイン性を誇ります。お客様よりご要望を多数いただいていた卓上用として新しく製品化をしました。自家需要はもとより贈答品や記念品としても喜ばれる逸品です。
仕様●本体サイズ:約120×285×38mm●本体質量:約420g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±3%RH(35~75%RH常温)●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:卓上スタンド、取扱説明書
アズワン品番67-2184-97
1台
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質ABS樹脂
寸法(mm)90×21×15
全長(mm)90
質量(g)25(クリアボックス)
設置方式吸盤/マグネット
アズワン品番61-6865-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27
湿度測定範囲(%)10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
冬のヒートショック対策:意識を失くしてしまい死亡事故にもつながるヒートショックの注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。夏の熱中症対策:室内での熱中症注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。壁掛け、置き、と設置場所を選ばず設置できます。
付属品取扱説明書
材質(本体)PS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【本体】約120×27
本体質量(g)約90
精度温度計/±1℃(0~40℃)、湿度計/±5%RH(35~75%RH常温)
設置方法置掛兼用
アズワン品番64-3279-86
1台
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
材質PS樹脂(塗装仕上)
タイプ掛
湿度測定範囲(%)10~90
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。
気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。
温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。
時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。
計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。
シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。
安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ
電源単3乾電池×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×363×57
設置場所卓上用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
掛型どの部屋にもマッチするコンパクトな気象計
寸法(mm)415×125×40
質量(g)560
電源不要
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×40×415
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)約1100(箱含む)
電源単3乾電池1個
本体寸法(mm)約360×143×55
精度±2hPa
本体寸法143×55×360
機能気圧計・温度計・湿度計・時計
材質(外枠)天然木・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
シンプルで見やすい高精度目盛。
暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。
落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂
1目盛温度1℃/湿度2%
温度測定範囲(℃)-10~40
湿度測定範囲(%)20~90
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。
気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。
温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。
時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。
計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。
ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。
安心と信頼の日本製。
材質アルミ
電源単3乾電池×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×143×50
設置場所卓上用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)約1200(箱含む)
本体寸法(mm)約340×144×50
機能気圧計・温度計・湿度計・時計
材質(外枠)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
掛型。気圧計・温度計・湿度計。美しい木目の風格。落ち着いたゴールドトーンの計器
寸法(mm)422×142×40
質量(g)990
アズワン品番61-6864-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)425×160×40
質量(g)1210
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
正しい数字がすぐわかる高感度センサ。
便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス
質量(g)約25(箱含む)
精度±1℃(-10~40℃)
寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125
材質(ケース)ステンレス、ABS
精度(℃)±1(-20~+40)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴・防塵
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。