1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、水晶振動子と人工分極セラミックス(PZT)の圧電効果を利用して設計されています。 機械製造、電力、冶金車両などの分野で広く使用されています。
寸法(mm)135×35×24 測定範囲(加速)0.1~199.9m/s² ピーク、(速度)0.1~199.9mm/s rms、(変位)0.001~1.999mm p-p 質量(g)69 電源単4電池×2 測定方式圧電セラミック加速度ピックアップ(剪切型) 機能自動電源オフ機能、LCDバックライト機能、電池残量警告機能 周波数範囲(Hz)(速度)10Hz~1KHz (LO)、(加速)10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI)、(変位)10Hz~1KHz(LO) 測定誤差±10% ±2digits LCD仕様3 1/2桁表示 動作温度、湿度範囲0~40℃ (30~90%RH)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング