200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付 アズワン品番65-9340-86
1個
82,300 税込90,530
8日以内出荷

倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%~ 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 付属品ケース、クロス、ストラップ 材質プリズム:BaK4 寸法(mm)107×97×50 質量(g)266 倍率(倍)10 直径(mm)接眼レンズ:16 1000m先の視野(m)視界:112 焦点距離5m~ 径(mm)対物レンズ:25、瞳径:2.5 実視界(°)6.2
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

倍率12倍の単眼鏡です。高性能なBaK4プリズムを採用、IPX7 相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 付属品ケース、クロス、ストラップ 材質プリズム:K9光学ガラス、BaK4 寸法(mm)167×84 質量(g)493 倍率(倍)12 直径(mm)接眼レンズ:23 1000m先の視野(m)視界:96 焦点距離3m~ 径(mm)対物レンズ:50、瞳径:4.2 実視界(°)5.5
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%~ 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX7相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 付属品ケース、クロス、ストラップ 材質プリズム:BaK4 寸法(mm)160×128×53 質量(g)676 倍率(倍)10 直径(mm)接眼レンズ:21 1000m先の視野(m)視界:102 焦点距離3m~ 径(mm)対物レンズ:42、瞳径:4.2 実視界(°)5.8
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率10-20倍の単眼鏡です。高性能なBaK4プリズムを採用、IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 付属品ケース、クロス、ストラップ 材質プリズム:BaK4 寸法(mm)188×81 質量(g)493 倍率(倍)10~20 直径(mm)接眼レンズ:21 1000m先の視野(m)視界:75-52 焦点距離2m~ 径(mm)対物レンズ:50、瞳径:5~2.5 実視界(°)4.3~3
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)防水双眼鏡 BW-825
ダハ式防水双眼鏡。突然の雨や天候不良にも対応する完全防水タイプ、倍率8倍のダハ式双眼鏡です。接眼部にはツイストアップ接眼接眼を採用し、眼鏡を掛けていてもストレス無くご使用頂けます。マルチコーディング採用により明るく、高いコントラストの視野で気持ち良い観望が楽しめる一台です。
付属品ケース、ストラップ、レンズクロス 質量(g)305 倍率(倍)8 コーティングマルチコート 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)25 サイズ(mm)113×119×44 明るさ6.9 ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)15.3 実視界(°)6.8 防水窒素ガス入り完全防水 ※水深1m5分の耐久テスト済
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

フルマルチコーティングを施すことにより、光の透過損失を軽減し、コンパクトながら明るくクリアな視界を実現。ツイストアップ見口を採用していますので、簡単にアイポイントを変えることができます。ハイアイポイント設計ですので、メガネをかけた方でも快適に使用できます。
付属品ケース、ストラップ 質量(g)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×50×109 最短合焦距離2.3m 対物レンズ有効径(mm)25 アイレリーフ(mm)15
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【多用途】 おがくず、のこくず、竹などの竹繊維水分測定用木材水分計です。 製紙,製錬,アーク溶接棒繊維補助材料,キノコ栽培,圧縮板,家具,仏香,蚊取り線香,メカニズム木炭等の水分検出にもご利用頂けます。
仕様●多機能最大値測定機能:測定しながらホールドボタンを押すと、測定最大値をそのまま固定表示。●バックライト機能●自動温度補償機能。●上、下限アラーム●【主な仕様・スペック】水分測定範囲:6~84%、●使用環境:温度(-10℃~60℃)湿度(0~90%)●測定原理:インピーダンス法、温度補償 、精度:±0.5%、●応答時間:1秒 、電源:単三電池×4●【コンパクトなサイズ】寸法460mm(長さ)×75mm(幅)×35mm(奥行)●重量:約203g ●付属品:テスト用単4電池4本 日本語説明書●メーカー保証3ヶ月 アズワン品番68-4065-93
1台
16,880 税込18,568
6日以内出荷

煩わしい手振れを軽減することのできる大口径42mmの防振16倍双眼鏡です。電源をオンにするだけで手振れ防止機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます。レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します。手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式ゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観測にも疲れにくくなっています。バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞・スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます。
用途遠くにある対象物を大きく見るときに。人や動物、他対象物の監視に。遠くにある対象物の確認に。 付属品本体、レンズキャップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書 トラスコ品番345-8567 材質光学ガラス、アルミダイキャスト、エラストマー樹脂 幅(mm)120 ブラック 高さ(mm)70 奥行(mm)180 全高(mm)70 倍率(倍)16 レンズサイズ(mm)42 最短合焦距離4m アイレリーフ(mm)14 実視界(°)3.8
1個
139,800 税込153,780
欠品中

抜けのいいクリアな視界と高い防水性能を備えた10倍双眼鏡。すべてのレンズとプリズムに透過率の高いフルマルチコート。使用場面を選ばずオールマイティーに使用できます。長時間の観測でも疲れにくい、ハイアイポイント設計、ツイストアップ設計。防水(JIS保護等級6相当)
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.3m●実視界:5.6°●明るさ:6.3●サイズ(mm):119×50×109●重量:350g●付属品:ケース、ストラップ●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●1000m先の視界:98m●見掛視界:52.1°●コーティング:フルマルチコート アズワン品番65-3889-42
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後) アズワン品番65-2166-87
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

マリンスポーツから船舶における他船・障害物のワッチまで。圧倒的な明るさ。荒れた海原でもタフな完全防水。正真正銘"海"仕様。
仕様●倍率:7倍●対物レンズ径:50mm●最短合焦距離:7.3m●実視界:6°●明るさ:49●サイズ(mm):185×173mm×65●重量:1063g●付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:42°●アイレリーフ:27mm●1000m先の視界幅:104m●ひとみ径:7mm●防水性能:完全防水IPX7 アズワン品番65-9276-54
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

重量450gと軽く、気軽に持ち歩きのできるコンパクト双眼鏡。軽量ながら対物口径30mmで明るく観測できます。バードゥオッチングやトレッキング、キャンプなどあらゆる場面でお使いいただけます。
付属品ケース、ストラップ 質量(g)450 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×117 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)30
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)SGEX 10倍34mm口径防水双眼鏡
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)SGEX 8倍34mm口径防水双眼鏡
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
材質ABS樹脂(抗菌仕様) 寸法(mm)160×44×42 質量(g)約200(電池含む) 保護構造IP67 電源9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属) 精度-20.0~0.0/±3.0、0.1~+200/±2.0 照準レーザマーカー(クラス2) 波長(nm)8~14 検出素子サーモパイル 光学系ミラー式/シリコンフィルター 測定視野範囲(mm)Φ25/300 記憶容量(GB)99点メモリ アズワン品番1-5621-01-20 表示切替℃/゜F切り替え 校正証明書一般校正
1台
38,980 税込42,878
14日以内出荷

すべてのレンズ面に高透過多層膜を採用。 プリズムには高屈折率のBak4を使用。 抜けのいいシャープでクリアな視界を実現。 見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。 裸眼の方でも眼鏡をかけている方でも使いやすい仕様になっています。 内部に窒素ガスを充填したIPX7(ISO9022-8)に準拠した防水性能。 海や雪山での使用にも最適。
付属品ケース、ストラップ 材質本体ボディ(PC)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)、プリズム(Bak4) 質量(g)202 倍率8倍 本体サイズ(mm)76×47×102 コーティングレンズ:フルマルチコート 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)20 1000m先の視野(m)110.1 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)11.5 実視界(°)6.3
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)SGEX 10倍26mm口径防水双眼鏡
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)SGEX 8倍26mm口径防水双眼鏡
握りやすく、片手でも操作しやすいオープンヒンジスタイル。高屈折率のBak4プリズムを採用。そしてフルマルチコーティングを施すことにより コントラストの高い、明るくクリアな視界を実現しました。高い防水性能を兼ね備え、シーンを選ばずご使用いただけます。別売の三脚取付ホルダー対応。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-30~200 放射率0.85・0.95 アズワン品番1-5621-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷

最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm)111×106×39 質量(g)308 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)33~74 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)25 1000m先の視野(m)113.6 明るさ6.25 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)6.5
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

BX(R)-1 Rogue(R) コンパクトは、アウトドアや旅行、コンサートなどオールマイティにご使用いただける小型・軽量な双眼鏡です。決して期待を裏切らない鮮明さと明るさを実現します。
質量(g)360 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)57~71 最短合焦距離4.3m 対物レンズ有効径(mm)25 本体高さ(mm)109 入数1個 1000m先の視野(m)89 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)5.6
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR) 寸法(mm)111×106×39 質量(g)298 倍率8倍 眼幅調整範囲(mm)33~74 コーティングレンズ:フルマルチコーティング 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)25 1000m先の視野(m)143.4 明るさ9.6 ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)8.2
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-30~200 放射率0.85・0.95 アズワン品番1-5621-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷

BX(R)-1 Rogue(R) コンパクトは、アウトドアや旅行、コンサートなどオールマイティにご使用いただける小型・軽量な双眼鏡です。決して期待を裏切らない鮮明さと明るさを実現します。
質量(g)360 倍率8倍 眼幅調整範囲(mm)57~71 最短合焦距離4.3m 対物レンズ有効径(mm)25 本体高さ(mm)109 入数1個 1000m先の視野(m)102 ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)6.4
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。キャリングケース付属します。乾電池駆動で持ち運びできます。
ひょう量(kg)12 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160 計量皿形状
1台ほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい3倍ズーム接眼レンズ MEP-20-60。ズーム全域で視野周辺まで像の平坦性が高く、色収差も適正に補正されたクリアな視界が得られます。〇視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。〇すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。〇メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。〇接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。〇フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても内部光学系に影響のない防水設計。〇別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続により、COOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能
付属品目当て ADK、接眼キャップ EDT、マウントキャップ EDS、ケース CEG 対応製品MONARCH フィールドスコープ 82ED-S/82ED-A、MONARCH フィールドスコープ60ED-S/60ED-A 長さ(mm)89 質量(g)約:350 外径(Φmm)62 倍率(倍)20-60(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、16-48(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) 視界1000mにおける視界(m):37-17(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、45-21(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):40.4-54.3 明るさ16.8-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、14.4-1.7(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) ひとみ径(Φmm)4.1-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、3.8-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) アイレリーフ(mm)16.1-15.3 実視界(°)2.1-1.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.6-1.2(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

長さ(mm)61(キャップ非装着時) 質量(g)270(キャップ非装着時) 倍率38倍(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、30倍(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) 外径(Φmm)61(キャップ非装着時) 視界見掛視界:66.4°(ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値)、1000mにおける視界(m):35(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、44(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) 防塵防水性能毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても影響のない防水設計(フィールドスコープ装着時。水中では使用できません)。 明るさ4.8(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、4.0(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) ひとみ径(Φmm)2.2(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.0(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) アイレリーフ(mm)18.5 実視界(°)2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.5(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

長さ(mm)62(キャップ非装着時) 質量(g)370(キャップ非装着時。デジスコーピング(DS)リングアタッチメント装着時)、400(キャップ非装着時。ターンスライド(TS)リングアタッチメント装着時) 倍率30-60倍(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、24-48倍(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時) 外径(Φmm)62(キャップ非装着時) 視界見掛視界:55.3-65.6°(ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。ズーム最高倍率時は設計参考値)、1000mにおける視界(m):35-21(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、44-26(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値) 防塵防水性能毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても影響のない防水設計(フィールドスコープ装着時。水中では使用できません)。 明るさ7.3-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、6.3-1.6(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値) ひとみ径(Φmm)2.7-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、2.5-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値) アイレリーフ(mm)15.2-14.2(ズーム最高倍率時は設計参考値) 実視界(°)2.0-1.2(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)、2.5-1.5(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時。ズーム最高倍率時は設計参考値)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

付属品ストラップ、ソフトケース 種別(ライト無) 寸法(mm)90×89×124(収納時) 質量(g)395 眼幅調整範囲(mm)51~72 防塵防水性能防滴 実視野(Φmm)11
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
仕様●レンズ倍率:2.3倍●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/TR-9●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ブラック●質量(レンズ):25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登:第1441967号●商標登録:第5489316号 アズワン品番65-3863-57
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
用途小型放射温度計 トラスコ品番769-3401 種別媒体:ドライエア 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-30~500 温度表示最大、最小、平均、温度差 確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。 本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。
レンズ有効径(mm)25mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP54等級の防塵/防水性 3m落下試験 高温、低温アラーム機能 バックライト機能 デュアルレーザー機能(Fluke 62 MAX+) 推奨ケース:C25
用途小型放射温度計 付属品単3電池×1、フック トラスコ品番769-3419 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)175×85×70 質量(g)255 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-30~650 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×1 保証期間3年 確度温度測定基本:0℃以上:±1.0%または±1.0℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

興和オプトロニクスアイピース TE-14WD(TSN-660M/600シリーズ用)
エコ商品
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率30× ひとみ径(Φmm)2.0 仕様アイレリーフ20.0mm 視界2.4° 1000m先の視野(m)41.9 明るさ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

興和オプトロニクスアイピース TE-9Z(TSN-660M/600シリーズ用)
エコ商品
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率20~60× ひとみ径(Φmm)3.0~1.0 仕様アイレリーフ16.5~16.0mm 視界1.9~1.0° 1000m先の視野(m)33.2~17.5 明るさ9.0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

興和オプトロニクスアイピース TE-17HD(TSN-660M/600シリーズ用)
エコ商品
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率25× ひとみ径(Φmm)2.4 仕様アイレリーフ32.0mm 視界2.1° 1000m先の視野(m)36.7 明るさ5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります