214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)検知管 #40 水銀
測定範囲(mg/L)0.05-13.2mg/m3 TGK品番169-80-03-60 使用検知管名40 水銀 許容濃度(mg/L)0.05mg/m3(J、E、US) 目盛範囲(mg/L)0.25~6mg/m3 有効期限(年)2 吸引回数(n)05、(1)、5 対象ガス水銀蒸気
1箱(10本)
2,790 税込3,069
3日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様測定範囲:0.005~0.04mg/L●入数:1箱(10本入)●水銀測定セット用 対象ガス水銀 校正証明書一般校正
1箱(10本)
9,998 税込10,998
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様測定範囲:1~20mg/L●入数:1箱(10本入)●型番:271 対象ガス水銀 校正証明書一般校正
1箱(10本)
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
9,798 税込10,778
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit 電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A 測定範囲(kPa)0~101.3 表示分解能0.1kPa 連続使用時間(時間)約60(電池使用時) 測定圧力絶対圧 記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
1個
78,400 税込86,240
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKC(環境測定)水銀用チューブ
空気中の水銀の捕集に使用できます。捕集剤:アナソルブC300 200mg
仕様捕集材:アナソルブC300(200mg) 寸法(mm)6×70
1箱(50本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品検査成績表 全長(mm)約420 最小目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。
全長(mm)400 最小目盛(℃)0.1 仕様全没
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
9,398 税込10,338
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300 外径(Φmm)7 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
23,760 税込26,136
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ゼンマイ式アスマン通風乾湿計のスペアパーツです。 ・測定範囲は-30~50℃ ・水銀を使用しています。
目盛(℃)-30~50
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日本計量器工業非水銀NM標準温度計
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7 全長(mm)約420 最小目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本ほか
27,980 税込30,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) ※全長150mm以上のものになります。 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) ※全長150mm以上のものになります。 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450 質量(g)約40 温度範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(Φ×mm)7×450 最小目盛(℃)0.2 アズワン品番64-8045-64
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀 全長(mm)300 1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細いガラス管の温度計です。全没式です。
材質感温液:水銀 目盛(℃)1 設置方式全没
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な温度計です。反応のよい水銀温度計です。専用ケース入り。校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)。JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)※全長150mm以上のものになります。検査成績書を添付することが可能です。(有償)
仕様●温度範囲:0~250℃●目盛:1℃●全長:375mm●全没 アズワン品番65-3748-81
1本
959 税込1,055
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります