測定用品 :「深穴 測定」の検索結果
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール
質量(g)1010
本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
その他シリンダーゲージ・アクセサリー
極細穴の深さ測定用デプスゲージです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)50
質量(g)240
電源SR44 1個
寸法A(mm)300
最小表示量(mm)0.01
寸法B(mm)100
寸法C(mm)16
測定長(mm)200
許容誤差EMPE:±0.03
ロッド径(Φmm)0.5
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
トラスコ品番732-6017
材質プラスチック製
全長(mm)210
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
60日以内出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
単品としてもセットとしてもお求めになれます。
ハードクロームメッキのコンタクトポイント。
オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。
オプションにてスタンドがございます。
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
繰返し精度(mm)0.001
直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
穴の底面近くの内径測定が出来ます
ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります
深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します
基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています
推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B
ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ
本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ
断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4
測定子の有効ストローク(mm)1.2
隣接誤差(μm)1
繰返し精密度(μm)1
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型
シリーズ571
繰返し精度(mm)0.01
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色黒
先端半径(μm)2
1個
¥149,800
税込¥164,780
60日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番997596
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色黒
ミツトヨ品番12AAE898
先端半径(μm)2
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番997595
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色色無し
ミツトヨ品番12AAE914
先端半径(μm)5
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
用途通り穴、深穴測定用のストッパー
適合本体バウアーズ XTホールマチック デジタルボアゲージ
内径(Φmm)2~6
1個
¥18,980
税込¥20,878
77日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色色無し
ミツトヨ品番12AAE910
先端半径(μm)5
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色黒
ミツトヨ品番12AAE894
先端半径(μm)2
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色色無し
ミツトヨ品番12AAE908
先端半径(μm)5
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
大きい穴の測定に。JIS 一級(5/100mm)を上回る、3/100mm の総合精度を保証します。
用途深さ計測専用工具
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色黒
ミツトヨ品番12AAE892
先端半径(μm)2
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。
そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式
押針高さ(mm)2.5
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶表示で見やすいデジタルノギスです。
穴の深さ測定や内径測定もできます。
5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。
計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル
電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)
測定方式非接触リニアCAP測定システム
表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」
再現性0.1mm
分解能(mm)0.1
測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)
推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%
デプスバー(有・無)有
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ベース長(mm)80
質量(g)160
寸法A(mm)245
寸法D(mm)Φ1.5
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)
最小表示(mm)0.05
測定長(mm)150
許容誤差EMPE:±0.07
最大許容誤差(μm)EMPE:±70
特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。HT-8R~HT-300Rは、エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。
仕様器差(μm):±0.002(最大差0.002)
測定範囲(mm)3~4
目量(mm)0.001
校正証明書一般校正
デジタル表示で見やすい。
プリセット機能付。
バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定
デプスバー無
フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能
従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01
電源SR44 1個
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小表示(mm)0.01
特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
1
2
3
4
5
6
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。