測定用品 :「温室 時計」の検索結果
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
ブザー音約80dB
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング約30秒
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PS
測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約380
タイプ置き掛け両用タイプ
電源(V)DC3(単4形乾電池2本)
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示温度0.1℃/湿度1%
精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25
温度測定範囲(℃)-5.0~45.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法置き式、壁掛け式
電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式卓上式/壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)1
スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに
湿度測定範囲(%)20~95
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)235×165×25
本体質量(g)408
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池単3乾電池×2本
表示単位0.1℃/1%
温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式デジタル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質プラスチック枠(PS)
1目盛温度2℃/湿度5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質ABS、PS
寸法(mm)Φ130×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約130
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30
温度表示方式アナログ
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~99
液晶サイズ40×39mm
スタンドあり
保証期間1年
設置方法スタンド式
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27
湿度測定範囲(%)10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
色白
測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%
質量(g)約32.5(乾電池含まず)
電源ボタン電池CR2032(別売り)1個
精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
測定対象温度・湿度
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
設置方式マグネット式・置き式・壁掛け
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59
取扱説明書(0.7MB)
表示周期15秒毎
1個
¥699
税込¥769
欠品中
小型で置掛け兼用
材質ABS樹脂
寸法(mm)76×75×13
質量(g)約40(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)-20~50
温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55
設置方法置き掛け兼用
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)
温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
電池要らずのアナログ式。インテリアに馴染むカラー。7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ。スタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)約 100(スタンドを含む)
測定方式バイメタル方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127
精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10%
表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
シンプルで見やすい高精度目盛。
暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。
落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂
1目盛温度1℃/湿度2%
温度測定範囲(℃)-10~40
湿度測定範囲(%)20~90
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約168 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴付き
電池寿命約1年
取扱説明書(1.98MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
材質PS樹脂(塗装仕上)
タイプ掛
湿度測定範囲(%)10~90
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き
寸法(mm)Φ140×152×31
質量(g)約215(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
温湿度カードロガーは、小形・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです。湿度センサには、静電容量式高分子フィルムによる互換形の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます。データの読み出しや収録条件の設定は、本体またはパソコンから簡単にできます。トレーサビリティ証明書、検査成績書の発行が可能(別売)。温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録。電池切れでも収録データを長期保持。10秒ごとに温湿度測定および表示更新を行うリアルタイムモニタ機能を搭載。互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルム採用。収録間隔は1~60分間隔で任意設定(10分間隔で40日間可能)。データ読み出し/設定は本体またはパソコンで可能。用途。コンピュータ室の温湿度管理。住宅設備関連機器の試験データ記録。生鮮野菜、生花の鮮度管理。電気・通信機器の環境管理。気温、湿度などの環境計測。電子機器工場などの温湿度管理。美術館、博物館の温湿度管理。定温倉庫、コンテナの温湿度管理。温室内の温湿度管理。試験・研究や、教材用
質量(g)約95(乾軍池含む)
使用温度範囲(℃)【本体】-20~55、温湿度センサ部:-30~60(ただし結露しないこと)
電源単4乾電池2本、電池寿命…約1年(25℃、10分間隔で収録時)
表示反射形液品表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×20.4、温湿度センサ部:18×53×11
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度1点、湿度1点
温度測定範囲(℃)-30~60
温度精度測定温度-5~50℃…±0.5℃±1digit、上記測定温度以外…±1.0℃±1digit、湿度:±3%rh±1digit(25℃±2℃/0~90%rhにおいて)※5~60℃以外、90%rh以上は精度外、温度係数±0.1%rh/℃(5~60℃)
湿度測定範囲(%)0~100(ただし結露しないこと)
表示内容現在のデータ:月・日・時・分・測定温度(℃)・測定湿度(%rh)、読み出しデータ:月・日・時・分ごとの収録データ、最高温度・湿度、最低温度・湿度、平均温度・湿度、記定パラメータ:時計/年・月・日・時・分(うるう年対応)、開始時刻/月・日・時・分、測定間陥/1~60分(設定分解能1分)、上限および下限警報設定値、警報:啓報発生時に「ALARM」の文字を表示、電池切れ表示:電池電圧低下時は表示を強制点滅表示(液晶表示全体)
データ数収録:温度・湿度 各6000データ
通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し
モード収録:所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日問のデータを収録)
アズワン品番67-4916-41
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。
長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。