測定用品 :「温度校正器」の検索結果
モバイル・サーマル・カメラ
用途温度校正器
仕様24Vループ電力
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード
寸法(mm)200×96×47
質量(g)650
電池単3アルカリ電池×4
直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V
直流電流24.000mA、発生:24.000mA
保証期間3年
確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)
基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
1個
¥519,800
税込¥571,780
52日以内出荷
真の実効値クランプ・メーター
用途温度校正器
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・マグネットストラップTPAK・ミニスタンダードKタイプ熱電対80PK-1
寸法(mm)188.5×84×52.5
質量(g)515
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
電池単3アルカリ電池×4
直流電流24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP52
基本確度【直流電流】0.01%+2
1個
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
分解能0.1
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
使用場所食品工場・厨房施設
特性防水
K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)-199~+1230
精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)
分解能(℃)1
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400
寸法(mm)54×172×40
質量(g)150(電池含む)
電源単4電池×2
コード長さ(m)1
精度±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプPt100(クラスA)4線式
表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示-99.9~850℃
センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)
機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)約0.5
温度表示精度±(0.1%+0.05)℃
防水性JIS C0920-2003 保護等級7
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360
電源積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します)
センサー熱電対K(CA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40
分解能(℃)0.1/1(切り替え)
サンプルレート(回/s)2.5
最大表示1999カウント
電池寿命(連続時間)約125
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。
測定範囲(℃)-50~150
付属品立掛スタンド
寸法(mm)59×17×107
質量(g)125
電源単4電池×1(付属)
コード長さ(m)1
精度±0.2℃(-30~120℃)、±0.3℃(その他)
分解能0.1
センサー寸法(mm)Φ3×170
機能防水性(IP65)、自動電源オフ
アズワン品番61-0120-63
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300
外径(Φmm)7
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。
最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。
オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。
携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。
防水仕様JISC0920保護等級4
メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様コード番号:2257322
付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース
寸法(mm)66×25×175
質量(g)約200(電池含む)
測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm
メモリーマニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ
防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)
アズワン品番6-9653-31-20
校正証明書一般校正
1台
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)。HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)。シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示。防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 )
付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書
電源単4形アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。)
分解能0.1℃
測定対象食品用
表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザー
ブザー音約70dB
防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)
電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時)
設置方式壁掛け
使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)
特性耐衝撃、防水
校正ポイント0℃、100℃、200℃
校正証明書あり
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様仕様:本体・温度センサー外付型●測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃+20℃2点です。
アズワン品番3-3423-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥30,700
税込¥33,770
9日以内出荷
仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●<K熱電対標準センサー>●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0
アズワン品番6-9653-31-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ
材質本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304
寸法(mm)70×40×171
質量(g)約142(電池含む)
規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
内容本体+センサー付き
精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)
センサー使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)
分解能0.1℃
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク
使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)
アズワン品番2-7383-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。
寸法(mm)230×393×350(風防付)
タイプ校正分銅内蔵
電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
計量皿寸法(Φmm)80
繰返し性±0.015mg
直線性±0.1mg
計量皿形状丸
ひょう量単位g
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
フルカラータッチパネル搭載
頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現
安定時間が早い
種類電子天びん
表示形式デジタル
通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト
計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定
表示部フルカラータッチパネル
電源ACアダプタ(標準付属)
範囲風袋:最大ひょう量まで
校正内部:AutoCal TM-自動
表示器外部:別売
作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと
材質(計量皿)ステンレススチール
ひょう量単位g
仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●<K熱電対標準センサー>●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0
アズワン品番6-9653-31-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
仕様本体●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●(センサー仕様)●計測範囲:-80~+300℃●分解能:0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>●精度:±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>●ハウジング:TPE●サイズ:Φ4×295●※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。●付属品:Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)
測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760
アズワン品番61-0104-18-20
校正証明書一般校正
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
I2C接続の高精度デジタル温湿度センサー。メーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。
仕様【相対湿度】計測範囲:0~100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.6×5.8×16.1(ピン含まず)
電源電圧(V)DC2.2~5.5
通信方式I2C互換バスインターフェース
計測範囲温度:-40~80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小)
アズワン品番65-2513-61
消費電流計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。
アズワン品番3-3423-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥33,200
税込¥36,520
9日以内出荷
高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。型式末尾(/AD)は自動風防開閉が可能。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。
種類電子天びん
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)
計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC
表示部フルカラーVGAタッチパネル
電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×350
質量(kg)6.9
仕様ガラス製風防:標準装備
ひょう量単位g
測定する対象物によって3種類のセンサーを手軽に交換できます。防滴・防塵構造(IP65)です。
仕様分解能:0.1℃●精度:-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃●応答時間:15秒(t 99)●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●サイズ:145×38×195mm●重量:139g●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~275
アズワン品番2-6304-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7383-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-10~50●目量:0.5●全長(mm):L300
主に河川、プール、用水路等の温度を簡易的に計測する事ができます。採水器(下部)に水を貯めて温度を計測します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:L300径約55Φ●目量:●全長(mm):
アズワン品番65-6875-16
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)
通信出力RS232 USB
材質(計量皿)ステンレス
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース
材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)54×40×172
質量(g)約150
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280
コード長さ(m)1
精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃
分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1
温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280
機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)
サンプリング周期約1秒
アズワン品番2-7224-01-20
防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7
校正証明書一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
用途温度校正器
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK
寸法(mm)188.5×84×52.5
質量(g)524
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
電池単3アルカリ電池×4
直流電流24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP52
基本確度直流電流:0.01%+2
1個
¥239,800
税込¥263,780
52日以内出荷
連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。
アズワン品番3-3423-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥33,200
税込¥36,520
9日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ
アズワン品番2-7594-21
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-100~400
アズワン品番61-3734-38-20
校正証明書一般校正
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
コード長さ(m)1.5
測定精度その他±0.5℃
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書
材質PC樹脂
測定精度その他±0.5℃
分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)
表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)
測定温度範囲(℃)-20~80
湿度測定精度付表ご確認ください
温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃
湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に。校正ポイントは、25℃、80℃ 2点です(本体とPt100高精度温度デジタルプローブとセット校正)。
仕様本体●分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●(センサー仕様)●計測範囲:-80~+300℃●分解能:0.001℃<-80~+199.999℃>、0.01℃<その他の範囲>●精度:±0.05℃<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>●ハウジング:TPE●サイズ:Φ4×295●※本体にはPt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)が付属しています。●付属品:Pt100高精度温度デジタルプローブ(0614 0235)
測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760
アズワン品番61-0104-18-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。
高精度アルミ一体型質量センサを採用。
新方式のオートテア機構を採用。
熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。
さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。
測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。
30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。
質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm)
仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ
質量(kg)4.5
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式加熱乾燥・質量測定方式
再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190
測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)
試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェイス
測定対象粉粒体・液体・ペーストなど
データメモリ100データ
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード
動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)
温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
仕様専用ケース付
寸法(mm)47×19×62
電源リチウム電池(内蔵)
チャンネル数温度1ch
材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62
通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
校正証明書一般校正
表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
1
2
3
4
5
6
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。