測定用品 :「温度計 スープ」の検索結果
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能
付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-40~+250
測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)
サンプリング1回/2秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
用途SK-100WP用標準センサ
測定範囲(℃)-10~110
特性防水
付属品鍋取付用クリップ 1個
適合SK-100WP用標準センサ
トラスコ品番392-3771
精度(℃)±1
プローブ長(mm)5×500
防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)
温度表示方式デジタル
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
testo 805は表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。
testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
¥899
税込¥989
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
用途食品製造工程管理等にご使用できます。
測定精度±1℃
トラスコ品番392-3789
質量(g)205
電源単4形乾電池×4本(別売)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-10~110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)±2
材質本体:ステンレス
寸法(mm)Φ35×140
質量(g)15
測定範囲(℃)-20~60
1目盛(℃)2
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式アナログ
温度計の種類丸T字型温度計
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。