測定用品 :「温度計ケース」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製
材質真鍮 全長(mm)330 質量(kg)0.05 TKG品番9-0621-0301 TKG品番(2017)6-0555-1701
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = 研究室温度計ガラスの温度計. ガラスの温度計は、様々な液体の温度を測定できる、経済的で正確で使いやすい器具です。 Brannan製品には、次のような機能があります。. 強化スターリング電球 永続「Duramark」マーク 垂直面出し ノンロール継手とリングトップ 水銀とレッドスピリットを充填 破損や流出のリスクを低く抑えて使い勝手を良くする安全シールパック ±1ディビジョンの精度
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TGK品番801-53-09-05 長さ(mm)450用 全長(mm)450 摘要プラスチック製6角筒
1個
839 税込923
7日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷

ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。 材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50 最小目盛1℃ 仕様クリップ金具付 材質真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式手持ち アズワン品番1-606-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷



温度計保護用のケースです(真鍮製)
種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ 材質真鍮 全長(mm)300 コードJC-2191 アズワン品番61-0016-18
1本
969 税込1,066
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルコール温度計の金属保護ケース
材質ステンレス 質量(g)約42 寸法(Φ×mm)約9×325 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9 適合寸法(cm)30
1本
889 税込978
当日出荷

エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 300
ガラス管棒状温度計30cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)345×20 本体質量(g)44
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷



1個
3,000 税込3,300
翌日出荷


1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンペックス気象計棒状温度計 メタルケース 150
ガラス管棒状温度計15cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)190×20 本体質量(g)29
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

シンプルなガラス棒温度計です。 丈夫なステンレスケース入りなので土壌など固い部分に差し込むことも可能です。 ケースの材質が真鍮から、地球環境に配慮したステンレスに変更になりました。
寸法(mm)300×Φ6 測定範囲(℃)-10~60 温度測定範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ9
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
27,900 税込30,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mm アズワン品番65-5722-86
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
仕様専用ケース付 寸法(mm)47×19×62 電源リチウム電池(内蔵) チャンネル数温度1ch 材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62 通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択) 校正証明書一般校正
1台
36,900 税込40,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

佐藤計量器製作所バイメタル式温度計
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)87 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(内蔵) 校正証明書一般校正
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(外付け) 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け) 校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所バイメタル式温度計
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)87 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンペックス気象計棒状温度計(30cm) 0~200℃
0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6 本体質量(g)22 温度測定範囲(℃)0~200
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)0~100 全長(mm)332 質量(g)22 本体寸法(mm)332×18×15 精度±1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
409 税込450
当日出荷

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
1本
349 税込384
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)300 目盛(℃)1
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計棒状温度計 (15cm)0~100℃
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6 本体質量(g)10 温度測定範囲(℃)0~100
1本
729 税込802
当日出荷

エンペックス気象計棒状温度計(30cm) -20~105℃
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6 本体質量(g)22 温度測定範囲(℃)-20~105
1本
589 税込648
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります