16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%)25.0~80.0
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PS 測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約380 タイプ置き掛け両用タイプ 電源(V)DC3(単4形乾電池2本) 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示温度0.1℃/湿度1% 精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25 温度測定範囲(℃)-5.0~45.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法置き式、壁掛け式 電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式卓上式/壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TD-8240 デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き) エンペックス気象計 動画あり
大型液晶で見やすくわかりやすいです 時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替) 目覚ましアラーム/時報機能付き 最高・最低温度・湿度メモリー表示機能 安心の国内検品済
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1 材質ABS樹脂、PC樹脂 質量(g)約130(箱含む) 本体寸法(mm)約103×96×20 温度測定精度±1℃以内(0~50℃) 湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて) アズワン品番64-3279-88 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品取説、お試し電池 質量(g)126 電源CR-2032×1 精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15 分解能0.1℃、1%RH 寿命約1年(電池) 設置方式卓上式/壁掛け 時計機能平均月差±30秒以内 温度表示方式デジタル
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き・掛け両用
付属品保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル 質量(g)約110(電池除く) 精度時計:約±40秒/月 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22 使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ 電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示 材質ABS樹脂 質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事 電源CR2032×1(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70 温度測定範囲(℃)-9.9~60 精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外) 精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外) 湿度測定範囲(%)20~95 設置方法マグネット/スタンド 取扱説明書(3.44MB) 時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
1,098 税込1,208
欠品中

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約168 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴付き 電池寿命約1年 取扱説明書(1.98MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を選ばない薄型デザインの温湿度計 大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。 熱中症・カビ・ヒートショック予防。 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABSレンズ:PMMA 寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12 ホワイト 測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95% 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約46(電池含む) 電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10% 湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示) 湿度範囲1%表示、最高・最低表示 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 電池寿命約1年 測定間隔約20秒に1回(温度・湿度) 時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12 カレンダー日付・曜日表示
1台
1,298 税込1,428
欠品中

エンペックス気象計MONO 温度計・時計・湿度計
RoHS
新しいライフスタイルにマッチした シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)約530(箱含む) 電源不要 本体寸法(mm)約122×292×38 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 設置方式置・掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂・ガラス 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃/0.1% ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可) 本体質量(g)約180(電池含む) 温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25 温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃) 測定間隔約5秒 湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH) 取扱説明書(0.2MB) 時間精度±30秒/月 湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

シンプルデザインの小型サイズ デジタル時計機能付(AM・PM12時間表示) 6パターンの顔アイコン表示 温度・湿度の状況に合わせて、顔マークが変化 設置は、壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド 電池残量不足時、電池マーク表示
仕様●本体:90×60×18mm●重量:68g●本体使用温度:-10~50℃●測定温度範囲:-9.9~50℃●精度(温度) : ±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(-9.9~40.0℃以外)●測定湿度範囲:20~95%●精度(湿度) :±5%(35~85%, 常温時)±10%(35~85%, 常温時以外)●測定間隔:10秒 アズワン品番68-0517-09
1個
3,198 税込3,518
13日以内出荷

暑い日の熱中症対策に!!温・湿度を正確にお知らせ。室内の温度・湿度の状態を見やすい6パターンの顔マークで表示します。お知らせ機能付き温度・湿度表示。時計表示。壁掛け・マグネット・折り畳みスタンド。便利な掛置兼用タイプ。1年間保証書付き
材質ABS樹脂 質量(g)(約)68 電源単4形乾電池1本使用(作動確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6×1.8×9
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 見やすい大画面表示。 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き。 快適表示機能付き。 カレンダー表示・時計機能付き。 置き掛け両用
付属品保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル ホワイト 質量(g)本体…約110(電池除く) 精度時計:約±40秒/月 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×102×22 使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ 電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10% 取扱説明書(2.09MB)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温) 付属品取扱説明書、単4乾電池×2 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30 本体質量(g)160 保証期間1年間 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.53MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TD-8262 電波時計付デジタル温湿度計 エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計電波時計付デジタル温湿度計
RoHS
鮮やかでカラフルな液晶表示の電波時計付きデジタル温湿度計。 表示文字色が自動で変わるグラデーションモードやお好きな色で止められる固定モード機能付き。 遠くからでも見やすい視認性でご年配の方や広めのお部屋にも最適です。 就寝時等暗がりで明るさを抑えられる明るさ6段階切替機能付き。 時刻、日付合わせ不要で、正確な時刻、日付を表示する電波時計付き。 鮮やかな液晶表示で、暗がりや夕方時、寝室にも最適です。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質ABS樹脂、ガラス 電源ACアダプター(付)、バックアップ用単3電池×2(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×235×49 本体質量(g)約510g(アダプタ含) 温度精度±1.5℃(0~45℃) 保証期間1年 表示単位1分/0.1℃/1% 測定温度範囲(℃)-9~60 時計機能アラーム/スヌーズ機能付き 設置場所卓上 湿度精度±6%RH(25℃60%RH) 明るさ6段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.97MB) 湿度測定範囲(%RH)20~90 時刻電波受信、手動時平均月差±30秒
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります