1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm
車輪径(Φmm)50
質量(g)405
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-26
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。
電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。
電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170
測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)
計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース
寸法(mm)72×30×182
質量(g)220
電源006P(9V)電池×1(付属)
精度±1.0%FS
再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)
インターフェースRS-232C
サンプリング約0.5秒
使用環境0~50、80%RH以下
温度補正(℃)自動(0~50)
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 200/100mg
仕様捕集材:XAD(100/200mg)
寸法(mm)13>8×75
空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)
寸法(mm)6×70
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-2 80/40mg
仕様捕集材:XAD(50/100mg)
寸法(mm)8×110
1箱(50本)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
空気中のPCBの捕集に使用できます。捕集剤:フロリジル 100mg/50mg
仕様捕集材:フロリジル(100/50mg)
寸法(mm)6×70
1箱(50本)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:CSC水酸化カリウム 50/100mg
仕様捕集材:Anasorb CSC,ヤシ殻活性炭(50/100mg)
寸法(mm)6×70
1箱(50本)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 200/400mg
仕様捕集材:XAD(400/200mg)
寸法(mm)8×150
1箱(20本)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
空気中の水銀の捕集に使用できます。捕集剤:アナソルブC300 200mg
仕様捕集材:アナソルブC300(200mg)
寸法(mm)6×70
1箱(50本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
お得なチャコールチューブ1000本入りです。空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)、●バルク
寸法(mm)6×70
1箱(1000本)
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 80/40mg
仕様捕集材:XAD(40/80mg)
寸法(mm)6×70
1箱(50本)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-2 300mg×2本
仕様捕集材:XAD(300mg)
寸法(mm)10×110
1箱(10本)
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 50/100mg
仕様捕集材:XAD(50/100mg)
寸法(mm)6×110
1箱(50本)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
空気中の有機溶剤、特に極性化合物の捕集に使用できます。捕集剤:シリカゲル 75/150mg
仕様捕集材:シリカゲル(75/150mg)
寸法(mm)6×70
1箱(50本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 120mg
仕様捕集材:XAD(120mg)
寸法(mm)6×70
1箱(20本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
空気中の硫酸ジメチルの捕集に使用できます。
仕様捕集材:Porapak-P(50/100mg)
寸法(mm)6×110
1箱(50本)
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
空気中のエチレンオキシドの捕集に使用できます。捕集剤:石油系活性炭(臭化水素酸) 100/50mg
仕様捕集材:アナソルブ(50/100mg)
寸法(mm)6×70
1箱(20本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。
仕様禁油 禁水
使用温度範囲(℃)-5~45
フランジ無し
目盛板径(Φmm)50
精度等級1.6級相当
リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)
空気中の農薬の捕集に使用できます。捕集剤:ガラス繊維フィルター及びXAD-2 270/140mg
仕様捕集材:XAD(270/140mg)
寸法(mm)13>8×75
1箱(10本)
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する二連のチューブホルダーです。測定には別途、低流量定圧力コントローラー (CPC)とチューブカバーが必要です。
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する一連の一体型チューブホルダーです。CPC(調整弁)が不要です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
作業者の襟元にガスチューブを取り付けるようのチューブホルダーです(サイズは外径7-8mm×長さ110mmのガスチューブ用です)。
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ
寸法(mm)55×16.9×110
質量(g)約100
電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上
表示約4回/秒(表示回数)
出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)
分解能1digit
保存温度(℃)-20~70
別売付属品PG-100N用ソフトケース
指示方式ゲージ圧(連成圧)
表示桁数3.5
付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット
圧力ポートM5メネジ
動作温度(℃)0~50
適応非腐食性気体
表示素子LCD
出力抵抗Approx.10kΩ
動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)
応答精度Approx.10ms
外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)に設定する際に使用する調整弁です。AirChek 52,XR5000, AirCHEK Essential, TOUCH, Connect向け。別途低流量チューブホルダーやチューブカバーが必要です。
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
空気中のヒドラジンの捕集に使用するフィルターカセットです。組立の必要がなく、エンドプラグを取り外し、チューブを使用してカセットをサンプリングポンプに接続するだけです。
仕様ヒドラジンサンプリング用
材質グラスファイバー
直径(Φmm)37
1箱(10個)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。
高輝度・長寿命白色LED採用。
強力ネオジム磁石を採用しました。
頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
吸着力(N)20
トラスコ品番332-5962
材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム
質量(g)227
電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)
仕上カラーアルマイト
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607
LED色白色
材質(磁石)ネオジム磁石
光度(mcd)27000
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
3ピースカセットなどを開ける際に使用するオープナーです。25、37、 47 mm フィルター カセットに適しています。多くのガラスチューブと互換性のあるチップカッターがついています。
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1箱(10個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:チャコールチューブ 350mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(350mg)、●チャコール
1箱(5本)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。
補助ライトとして。
隙間のネジを拾う工具として。
吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2]
トラスコ品番403-1873
材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム
質量(g)150
電源アルカリ電池LR44×3個
本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)
光度(mcd)27000
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
個人サンプリングに適したLeland Legacyエアサンプリングポンプは、5~15L/minの流量範囲に対応し、PCでプログラミング動作が可能です。低レベルの汚染物質を個人またはエリアでサンプリングする際に、最長24時間連続稼働が可能です。インパクター、低容量PUFチューブ、フィルターカセット、胞子トラップなどとの併用に適しています。CEマークを取得済みです。
仕様流量範囲:5~15 L/min
セット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、ハードキャリーケース
電源リチウムイオン電池
動作時間24時間
流量精度±5%
1式
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。