質量(g)620
取付寸法(mm)前後47×左右87
取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所
リセットツマミ
表示数字(mm)4.5×6.5
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。
電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。
電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170
測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)
計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01
検出方式電磁誘導方式
器差(mm)0.03
繰返し精度(mm)0.01
保護等級IP66相当
機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
応答速度無制限
ねじ深さ(mm)2未満
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g
アズワン品番65-2167-71
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
測長器共通の交換用車輪です。
材質【測定部】ウレタン樹脂
形状ウレタンプーリー
種類メーター用
測定対象布・紙・フィルム
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン
取付寸法(mm)62×52
取付穴径(Φmm)4.3×4か所
表示数字(mm)4.5×6.5
最大トルク(N・m)0.003
質量(g)580
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。IRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示
用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。
仕様最大指示値:999m99cm
回転方向逆回転
最大速度(m/min)40
最小単位(cm)1
測定速度・圧縮・引張方向を均一化し、再現性の高い測定が可能です。
マニュアルモード、シングルサイクルモード、連続サイクルモードの3つの測定モードが使用できます。
測長器やロングストロークなどの有償オプションが利用可能です。
仕様●最大荷重(N):1000●速度:8~240mm/min●サンプル最大高さ:420mm●機能:ストロークリミット(つまみ式)・マニュアル/シングルサイクル/連続サイクルモード●電源:AC100~240V,50/60Hz●消費電力:50W●サイズ:本体/263×368×903mm、テーブル/150×100mm●重量:約24kg●用途:圧縮・引張試験など●※フォースゲージは別売です。
アズワン品番68-1087-94
1台
¥309,800
税込¥340,780
23日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
ハンドルタイプで安定した測定が可能です。
A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。
軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。
測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。
求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
質量(kg)約 7.7
高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265
タイプハンドル式
寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610
機能メカニカルストッパー
寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
1台
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
質量(kg)約7.7
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式ハンドル式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。
タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット
電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、
消費電力(W)50
制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード
使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと
速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器や速度・長さ計の取付といったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
用途MH-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のシンプルな横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、機能を絞ったコストパフォーマンスの高いシリーズで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。横型のためサンプルの設置が容易です。
仕様取付可能フォースゲージ:メカニカルフォースゲージ:FB、PS、PSM シリーズ、デジタルフォースゲージ:DST、DSV、ZTS、ZTA シリーズ(1000N 以下)
付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、保証書
タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット
消費電力(W)50
本体質量(kg)約14
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(100/120/230から指定してください・付属品が異なります)
速度6~180mm/min
制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード
許容荷重(N)1000
使用環境条件0~40℃/35~70%(結露しないこと)
最大長(mm)サンプル:約280
1台
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
本体質量(kg)約 7.3
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式レバー式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)50
質量(g)220
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-27
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。
仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ
測定範囲(mm)10
測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45
指示精度(μm)0.2(20℃)
分解能(μm)0.01
最大応答速度(mm/s)700
測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク
表示範囲(mm)最大99.99999
繰返し精度(μm)0.1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番542-715
1個
¥489,800
税込¥538,780
4日以内出荷
セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能。金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能。上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等
材質グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-200~300
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~300℃における)
応答速度1.5秒
耐久性1年以上
プラグ形状標準プラグ
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
測定範囲(℃)-100~300
寸法(mm)66×31×150
質量(g)175
電源単4電池×3(付属)
分解能0.1℃
サンプリング周期0.5秒
防水性IP67
速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。
仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下
タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット
電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)
消費電力(W)50
制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位)
速度デジタル 10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位]
動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード
使用環境条件0~+40℃・35~70%、結露しないこと
速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。
タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット
制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)
機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、
動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード
使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。
測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400
アズワン品番2-615-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。
測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400
アズワン品番2-615-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
微小表面用(貼付テープ型)温度センサーST-50シリーズを利用したマグネットアダプタ式の温度センサ。、金属表面にくっつけて温度測定ができます。
フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。
最小表示(mm)0.001
校正証明書一般校正(英語)
フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。
最小表示(mm)0.001
校正証明書一般校正(中国語)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。