17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃) サイズ(mm)約39×100 反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
1缶(150枚)
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不可逆性湿度感知カード。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に反応。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 反応湿度(%RH)50・60・70・80・90 仕様5点表示タイプ 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)75×105 有効期限(年)半(ご購入後) 精度±5%RH(25℃時)
1缶(50枚)
特価
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(20枚)
3,790 税込4,169
当日出荷

1個
16,200 税込17,820
欠品中

不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 区分化学変化タイプ 有効期限(年)半(ご購入後) 精度±5%RH(25℃時) 寸法(Φmm)(発色部)5 変色白→青 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。
寸法(mm)76×115 タイプ不可逆性 精度±5%RH(at24℃) アズワン品番1-4000-02 変色湿度50-60-70-80-90%
1缶(50枚)
37,900 税込41,690
当日出荷

アセイ工業湿度インジケータ(可逆)
エコ商品
可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 区分化学変化タイプ 有効期限(年)半(ご購入後) 精度±5%RH(25℃時) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(200枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
35,900 税込39,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉容器やパック内の湿度を外から確認することが出来ます。最短で10分以内に変色します。
仕様変色湿度(%RH):10・20・30・40・50・60(6点) 変色色調:青色→ピンク 材質吸取紙(ブロッティングペーパー) 寸法(mm)40×119 変色青色→ピンク サイズ(mm)40×119 アズワン品番4-2839-03
1缶(200枚)
9,000 税込9,900
当日出荷

1袋(500枚)
37,900 税込41,690
翌々日出荷

保冷庫の温度がひと目でわかる。従来の液晶温度計に比べて、色の変化が鮮やかで読み取りが容易可逆性
用途冷蔵庫内温度管理。医薬品、医療器具の温度管理。食品の温度管理。 寸法(幅W×高さH)(mm)90×10 表示12点表示 精度(℃)±1 変色温度(℃)1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 変色緑、オレンジ、赤
1ケース(10枚)
特価
2,722 税込2,994
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度マッピング測定専用データロガーセット GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応 カードサイズ/マルチユース 複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
分解能0.1℃/0.1% 温度測定範囲(℃)-40~+85 湿度測定範囲:0%RH~100%RH(但し結露等無き事) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)86×54.5×8.6 アズワン品番63-6325-94 校正証明書一般校正
1箱(10台)
239,800 税込263,780
6日以内出荷

SDメモリーカードを使用し、データロギング機能を備えたスタンドアロンユニット。取り外し可能な標準SDメモリーカードに1分に1回から720分に1回までの読み取り値を記録します。4行表示で、ボトルプローブの温度、周囲温度、湿度、時刻が表示されます。細いケーブルは冷蔵庫のドアを閉めて密閉するのが簡単で、密閉ボトルセンサーは、冷蔵庫のドアが開いたときの急激な温度変化の影響を受けにくい構造です。アラームは0.1°刻みで設定されます。温度がユーザー設定のトリップポイントを上回ったり下回ったりすると、ビープ音が鳴り、明るい赤色のLEDが点滅します。温度計は590万の測定値をキャプチャします(10年以上の分単位の測定値)。メモリカードのテキストファイルには、日付、時刻、センサーの読み取り値が1行で表示されます。バッテリーは、データキャプチャなしで1年間、サンプリングレートが1分あたり1ヶ月で1ヶ月続きます。アダプターに電流が流れない場合、バッテリーは自動バックアップを提供します。※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。
仕様●プローブ:内部周囲、内部湿度;外部ボトルプローブ●プローブ温度範囲:-30~+70℃●分解能:0.1℃●プローブ温度精度:±0.6℃(0~50℃)、±1.2℃(-30~0℃、50~70℃)●湿度範囲:0~99.9%RH●湿度分解能:0.1●湿度精度:20~85%RHの範囲で25℃で±5%RH、それ以外の場合は±7%RH●ディスプレイ:4行の読み取り、LCD桁の高さ:1.7cm●ケーブル:200cm●サイズ(L×W×H):8.89×32.7×3.18cm●重量:198g●ケース:耐衝撃性、耐薬品性、ABS●認証/コンプライアンス:NISTトレーサブル●付属品:256MB SDメモリーカード、USBメモリーカードリーダー、マグネットマウントストリップ、ベルクロウォールマウント、ベンチスタンド、バッテリー、アダプター、プラスチックケース付き アズワン品番65-4344-77
1個
111,800 税込122,980
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります