TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
耐熱温度(℃)-25~60
適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151
ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能)
アズワン品番6-8030-16
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
◆温度、湿度表示。◆電池不要のソーラーパネル発電式。◆場所を取らないコンパクトボディ。◆卓上・背面マグネットの2WAY設置。◆快適温度、湿度範囲表示。環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く。背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH)
電源ソーラーパネル発電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10
本体質量(g)33
保証期間6ヶ月間
設置方法卓上/背面マグネット
主材質ABS樹脂、PVC樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。