測定用品 :「溶存酸素測定器」の検索結果
スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説
質量(g)約350
電源006P(9V)×1
測定範囲(mg/L)0~20
ケーブル長(m)約4
精度±0.4mg/L
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25
最小目盛0.1mg/L
測定原理ポーラログラフ式
プローブ長(mm)Φ28×190
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
電源オンの状態でもセンサーと本体を繋いでいる状態でIP67防水、尚且つ水面に浮遊します。
全体衝撃防止設計、計器本体をどの向きから自由落下(1m)されても、本体に影響は一切ありません。
仕様●測定範囲●DO:0.00~20.00mg/L 飽和率:0.00~200.0%●分解能●DO:0.01mg/L 飽和率:0.1%●精度●DO:±1.5%全測定レンジ 飽和率:±1.5%全測定レンジ●温度測定範囲0~60℃●分解能:0.1℃ 精度:±0.5℃●2点自動校正:0%、100%●0%ゼロ標準液、100%溶存酸素飽和水の作り方の説明あり、誰でも簡単に安く作れます。大気中の簡易100%校正方法の説明があります。●電解液の作り方の説明あり、誰でも簡単に安く作れます。電解液の作り用塩化カリウム10gを同封しております。●応答速度:60秒●自動温度補償機能付0-50℃●自動オフ機能●測定値ホールド機能●ガルバニ式電極●校正:手動 塩分濃度、気圧●電極ケーブル長さ3m●防水P67、JISIPX7に準拠●電池:単4電池2本 付●サイズ/重量:160x70x35mm/250g●付属品:本体、電極1本 電極隔膜蓋2個 電極保護キャップ、収納ケース付、日本語説明書●本体1年メーカー保証●電極3ヶ月メーカー保証(使用不当、破損された場合保証外)●電極隔膜蓋は消耗品ですので、保証外
アズワン品番68-4065-81
1台
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
優れた耐候性の高性能センサー。DO(溶存酸素)、飽和率、水温の3項目測定。塩分補正機能付で、淡水/海水の切換が可能です。表示桁数を小数点以下2桁から1桁に変更可能です。
セット内容計器本体(乾電池付)、DOプローブ(OXP-3V-3)、ケーブル3m付、DOセンサー(OX-V3)、取扱説明書、保証書
材質本体/ABS樹脂
測定範囲DO 0.00~20.00mg/L、飽和率/0~200%、水温/0~50.0℃
質量(g)本体/約290
分解能DO/0.01mg/L、飽和率/1%、水温/0.1℃
電源電圧(V)DC4.5(単4アルカリ乾電池 LR03×3)
温度補償自動温度補償付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/70×40×173
寸法(Φ×mm)DOプローブ/30×169
校正空気自動校正(ワンタッチ)
繰返し性DO:±0.2 mg/L以内(等価入力に対して)、水温/±0.5℃以内(等価入力に対して)
検知原理隔膜式ガルバニ電池法
アズワン品番68-5159-13
メモリー機能最大30件
1台
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験
測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg
測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
温度測定範囲(℃)0~50
インターフェースBluetooth、USB
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、溶存酸素、ORP、イオン、水深の最大9項目同時測定が可能
水深100mでの連続測定が可能
標準センサーモジュールの径は45mm
Modbus対応
データメモリー機能(9999データ)
仕様●外形寸法:計器本体/70×39×188mm、センサモジュール/45×425mm●質量:計器本体/300g、センサモジュール/1330g
アズワン品番67-9251-74
1台
¥419,000
税込¥460,900
10日以内出荷
溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。
現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
仕様(溶存酸素)溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、0.1%、大気圧:300~5000hPa、±3hPa
セット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)
寸法(mm)160×86×37
測定範囲0.00~70.00mg/L(ppm)
質量(g)約250(電池およびカバーを含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V)
測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度
温度(℃)0.0~50.0、温度:±0.1℃
精度±(0.2mg/L+1.5%rdg) 0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg) 25~70mg/Lにおいて
対応OSWindows(R)7
表示2×41/2桁LCD
分解能0.01mg/L
保護等級IP65/IP67
機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラーム
インターフェースUSB
メモリー10000データ
アズワン品番1-2840-31
1セット
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番61-8517-71
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能
溶存酸素の長期データ取りに便利
記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能
仕様●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23
アズワン品番67-4752-53
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。