ガス切断作業に欠かせません。
カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。
もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅
幅(mm)対応曲尺:15
厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内
質量(g)86
角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
本体サイズ(mm)78×43×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け
耐熱温度(℃)80
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け
耐熱温度(℃)230
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け
耐熱温度(℃)300
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。