30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬のヒートショック対策:意識を失くしてしまい死亡事故にもつながるヒートショックの注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。夏の熱中症対策:室内での熱中症注意を分かりやすく表示した文字盤を採用しています。壁掛け、置き、と設置場所を選ばず設置できます。
付属品取扱説明書 材質(本体)PS樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【本体】約120×27 本体質量(g)約90 精度温度計/±1℃(0~40℃)、湿度計/±5%RH(35~75%RH常温) 設置方法置掛兼用 アズワン品番64-3279-86
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有 測定範囲0~50℃/0~100% 直径(Φmm)300 質量(g)約750 奥行(mm)41 電源 精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時) 分解能温度:1℃、湿度5% 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)35~85(常温時) 設置方法壁掛け
1個
7,798 税込8,578
欠品中

熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ 質量(g)150 本体寸法(mm)Φ156×30 精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10% 1目盛(温度)2℃、(湿度)5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 設置方法壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示! 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。 通常の温度計・湿度計としても使えます。 熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40 温度表示方式アナログ
1個
3,498 税込3,848
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。 材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン 質量(g)160 1目盛温度は2℃、湿度は5% 温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃ 寸法(Φ×mm)156×38 湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
1個ほか
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度(相対湿度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3) 表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 使用場所屋内 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等 材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂 質量(g)約680 電源 精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時) 分解能温度:1℃湿度5% 温度測定範囲(℃)0~50 精度(%)(常温時)±5 精度(℃)±2 湿度測定範囲(%)35~85(常温時) 寸法(Φ×mm)約300×D49 設置方法壁掛け
1個
6,998 税込7,698
欠品中

設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約25(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)0~100 質量(g)55 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 寸法(Φ×mm)100×25 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式アナログ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策 材質【ケース】ABS【フロント】ガラス 電源不要 本体質量(g)約660 温度精度±2℃ 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)10~40 湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 温度表示方式デジタル 質量(g)約200(電池含む) 電源単3形乾電池3個 最小表示0.1℃/0.1%RH 測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30 温度測定範囲(℃)0~55 機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻 設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃ 温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合) 設置方式壁掛け/卓上式 湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 音量(dB)約65(10cm離れて) WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有 適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計 材質ステンレス 質量(g)約940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90% 材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ 寸法(mm)Φ106×30 質量(g)73 精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%) 1目盛温度:2℃ 、湿度:5% 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


割れにくいアクリルカバー。加湿や除湿の目安も確認できます。測定範囲:温度/0~50℃、1目盛1℃ 湿度/ 0~100%、1目盛5%。測定精度: 温度/±2℃以内(0~50℃)。湿度/±5%以内(35~85%)※周囲環境20~25℃において。大きさ:30(直径)×4.1(厚さ)cm。重 さ:750g
1個
9,898 税込10,888
欠品中

一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番61-3734-34-20 校正証明書一般校正
1個
19,780 税込21,758
欠品中

一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番61-3734-34-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
22,280 税込24,508
16日以内出荷

一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番61-3734-34-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
22,280 税込24,508
16日以内出荷

温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品取説、お試し電池 質量(g)126 電源CR-2032×1 精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15 分解能0.1℃、1%RH 寿命約1年(電池) 設置方式卓上式/壁掛け 時計機能平均月差±30秒以内 温度表示方式デジタル
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)20~90% 質量(g)125 本体寸法(mm)100×114×20 精度±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 ブザー音約80dB 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付 室内の快適な温度作り・空調チェックに 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示 冷暖房使用の目安にも最適 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH 質量(g)約107 精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH 最小目盛1℃、2%RH 使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと) 設置方式壁掛け/卓上式 保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと) サイズ(mm)Φ129×34 温度表示方式アナログ
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池要らずのアナログ式。インテリアに馴染むカラー。7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ。スタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)約 100(スタンドを含む) 測定方式バイメタル方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127 精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10% 表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%
1個
2,198 税込2,418
欠品中

バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。 質量(g)約35(乾電池含む) 寸法(W)150×(H)85×(D)17mm 電源単4マンガン乾電池 1本 設置方式卓上式/壁掛け 温度表示方式デジタル
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温湿度計を本体とアプリで確認、お家の温度・湿度を適切に管理。1つアプリに複数個温湿度計の追加も可能。コンパクトサイズでどこでも貼れる、置ける。夏場では熱中症対策、冬の時は乾燥・インフルエンザの予防で注意喚起。設定した温度・湿度の範囲により、異常が発生したらBluetooth経由でアラート通知します。温湿度計本体は、過去1ヶ月のデータを保存します。
用途室内の温度、湿度の測定。 質量(g)20 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11×43×43 入数(個)1
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

お部屋の快適、不快を直感的に判断できる温湿度計。赤ちゃんのいる部屋やご年配の方の暑い夏に起きる室内熱中症対策に!。室内の快適・不快を顔の表情で表示!湿度と温度の原因も分かるので室内調節も簡単!。快適・不快の変化をランプとブザーでお知らせ!逐一画面を見る必要がありません。時間表示は12時間/24時間表示とお好みの形式に変更可能!。温度は0.1℃単位で表示されるので室温調節がかんたん!。湿度の測定範囲は20~95%と広範囲に測定します。リビング、キッチン、寝室など気になる場所にお使いいただけます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、希土類磁石 質量(g)(約)75 (電池含まず) 電源単4乾電池×2本(別売) 表示時計:12時間/24時間切替表示(平均月差±60秒以内) 温度測定範囲(℃)-10~50(測定範囲外はLo:Hi表示)※0.1単位 精度(%)湿度:±5(45~70)それ以外±10 寸法(cm)本体:(約)8.8×9.0×2.4、パッケージ:(約)12×16×3 精度(℃)温度:±1(0~50)それ以外±2 機能お知らせ:顔表示・ランプ・ブザー・不快原因 湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo:Hi表示)※1単位 設置方法スタンド・マグネット 電池寿命約12ヵ月(アルカリ乾電池使用の場合) 測定間隔(約)20秒に1回
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

可愛いしずく型のデジタル温湿度計。温度・湿度の表示に加え、3段階の適度表示。加湿器やエアコンと併用して、ウイルス対策、ダニ・カビ対策に。熱中症対策など快適な環境の目安に役立ちます。壁掛け用フック穴・ストラップ付。
用途温度・湿度管理に 付属品単四乾電池2本(テスト用)、ストラップ 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単四型アルカリ乾電池×2 本体質量(g)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×95×142 湿度範囲(%)20~90
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります