測定用品 :「熱電対 テープ」の検索結果
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~210
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度3秒
プラグ形状標準プラグ
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~100
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度8秒
熱電対Eタイプ
プラグ形状標準プラグ
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~100
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度8秒
熱電対Kタイプ
プラグ形状標準プラグ
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~400
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度6秒
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等
リフロー中の基板の温度管理と温度計測等
液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等
リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定
リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定
業務用アイロンの温度計測等
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)
使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)
コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
使用温度範囲(℃)-50~210
コード種類低温タイプ標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
先端形状とがり
タイプ標準タイプ(テープ幅)
形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
テープ長さ(mm)150
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
用途LEDの発熱の測定・実験等
許容差±2.5℃(100℃における)
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
用途LEDの発熱の測定・実験等
コード径(Φmm)2.3
コード標準コード
耐熱温度(℃)240
被覆材シリコン
DAQ-900は10個の2線式チャネルを2つ持つ(グループA/B)トータル20cnのソリッド・ステート・リレー・モジュールです。半導体リレーの為高速での測定に適しており、また寿命の面でも優れています。4線式抵抗測定ではグループAとBのチャンネルは自動的にペアになり、ソースとセンスが接続されます。このモジュールには基準接点補償が内蔵されており、熱電対での温度測定にも適しています。
用途20chマルチプレクサ 半導体リレー
仕様熱電対基準接点:内蔵
速度スキャン:最速時450ch/sec
スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.26MB)
取扱説明書(5.76MB)
最大電圧(V)120
1個
¥121,800
税込¥133,980
4日以内出荷
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。
ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。
針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ
寸法(mm)54×172×40
質量(g)約150(乾電池を含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃
連続使用時間(時間)約500
機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示
表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃
表示範囲(℃)-99.9~1300
防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4
表示更新時間約0.6秒
微小表面用(貼付テープ型)温度センサーST-50シリーズを利用したマグネットアダプタ式の温度センサ。、金属表面にくっつけて温度測定ができます。
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。
針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂
測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)
測定精度K熱電対クラス2
防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。