122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
71,980 税込79,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ標準
1個ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)フックノギス
円筒内径の段付部が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
器差(mm)±0.03
1台ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ネックノギス
凹部の肉厚などの外径が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05
1台ほか
40,980 税込45,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ534
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
68,980 税込75,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。
1個
26,380 税込29,018
5日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
61,980 税込68,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
98,980 税込108,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ロングジョウノギス
最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分) 最小表示(mm)0.05 特性球体やパイプの測定に最適です。
1本ほか
36,980 税込40,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
87,980 税込96,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最薄!!最軽量!!名刺サイズの計測ツール!ある程度曲げる事ができますので、パイプなど筒型形状の湾曲面も計測できます。
材質ステンレスエッチング加工仕上げ 測定範囲10cm 質量(g)5 本体寸法(mm)86×54×0.3 アズワン品番64-9370-92
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)管用ノギス
パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
器差(mm)±0.05
1台ほか
29,980 税込32,978
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。内径をより正確に測れるよう、内測用ジョウ外側を曲面にしました。
1個
11,580 税込12,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベースフラット アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
22,980 税込25,278
欠品中

寸法設定と同時にケガキ工作ができ、また本尺ジョウが上下にスライドするので、段差測定もできます。副尺ジョウ部にはケガキ工作がしやすいようローラーがつけられています。本尺ジョウ(スクライバー)は取り換えができます。
最小読取値(mm)0.05
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。 測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.05 材質ステンレス 全長(mm)410 器差(mm)0.05 ベース寸法(mm)100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

C面ノギス 東栄工業 動画あり
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1 材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目C面寸法 測定精度±0.1 測定対象C面寸法 最大読取値(mm)15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Clover(クロバー)ケガキゲージ
木材への印付けが苦手な方でも思い通りに測定と印付けができます。基準面に対して、平行線・垂直線の印付けができます。基準面に対して、45度角度線の印付けができます。基準面への垂直線の延長ができます。等分割ができます。板厚の測定ができます。
用途一般工作における木材の測定・印付け。 材質本体:ポリカーボネート、ボタン:ポリアセタール、スライダー:ポリアセタール 角度(°)測定可能:45・90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
最小読取値(mm)0.05 先端幅(mm)(主尺)100
1個
20,380 税込22,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。
仕様超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。 精度(mm)0.05
1個
20,580 税込22,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm)0.5~150 最小読取値(mm)0.1 付属品ストラップ トラスコ品番311-0168 材質SUS420J2焼入れ 質量(g)55 器差(mm)±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース4点支持(フラット) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大見工業ケガキゲージ KW-200
エコ商品
本体の目盛りは目安としてご使用ください。コラム400mmまで使用可能です。
用途コラムのセンター出しに。 仕様コラム 400mmまで使用できます トラスコ品番357-3046 最大測定長(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性・コラムのセンター出しに・本体の目盛りは目安としてご使用ください
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

新潟精機(SK)ワイヤーロープ径測定ノギス
エコ商品
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途ワイヤーロープの実測径測定に タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
欠品中

左勝手デジタルノギス 新潟精機(SK) 動画あり
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)ステンレス 質量(g)150 タイプデジタル 電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属 最小読取値(mm)0.01 デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±30 特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。 ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。 狙った場所へ測定子を当てられます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース4点支持(フラット) アーム関節 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

アナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。 付属品ケース、説明書・保証書 タイプアナログ 測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
1個ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子ナイロン先端1/8球 ベースフラット(樹脂) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に 器差(mm)±0.2 寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0 測定値65mm(取付曲尺長手-143)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードノギス
ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05 デプスバー
1台ほか
39,980 税込43,978
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース3点支持(球面) アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

松井精密パスゲージ
超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。
精度(mm)0.05
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります