自然の温もりを感じる木製ハンドルを使用。
レンズは透明度が高くより鮮明に文字を拡大する高級白ガラスを使用。
材質(レンズ)高級白ガラス
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍
トラスコ品番449-5284
材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
レンズ径(Φmm)178
定格周波数(Hz)50-60
電源コード(m)1.8
アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プロフェッショナルのための専用高級白ガラスレンズ採用
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)16mm
仕様ダイヤモンド鑑定用(三枚貼り合わせ)三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ直径16mmレンズを採用解像力 64本/mm以上
付属品ケース、ネックストラップ
トラスコ品番848-1805
質量(g)約34g
種類携帯用
本体サイズ(mm)縦:32(最長52)mm×横:21mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)
有効径(Φmm)21
収納時寸法(mm)約56×28×27
使用時寸法(mm)約93×28×27
耐久性が高く高寿命なLEDライトです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)2
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100-240
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ116
電源コード(m)1.5
アーム長さ(mm)700
色温度(K)5000
照度(Lx)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)4
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ140
電源コード(m)1.8
アーム長さ(mm)870
色温度(K)5000
照度(Lx)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4×
レンズ径(Φmm)100
光源LED×36個
電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)
消費電力(W)5.5
電源コード(m)1.8
質量(kg)約2
材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス
アズワン品番4-447-01
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌々日出荷
高品位の白ガラスレンズを採用した高倍率手持ちルーペです。使用時はレンズに目を近づけてご使用下さい。
質量(g)約30
レンズ径(Φmm)20
倍率(倍)15
レンズガラスレンズ3枚構成
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
高品位の白ガラスレンズを採用した高倍率手持ちルーペです。使用時はレンズに目を近づけてご使用下さい。
質量(g)約38
レンズ径(Φmm)28
倍率(倍)10
レンズガラスレンズ2枚構成
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)4
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
全高(mm)430
範囲(mm)レンズ可視:Φ140
電源コード(m)1.8
色温度(K)5000
照度(Lx)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍
トラスコ品番449-5292
材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック
質量(kg)5.2
定格電圧(V)AC100
レンズ径(Φmm)178
定格周波数(Hz)50-60
電源コード(m)1.8
全長(高)(mm)430
ベース寸法(縦×横)(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
白ガラスレンズ。新聞や本に置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ(デスクルーペ・虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。傷がつきにくく鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。高倍率で広視界が魅力です。置くだけなので長時間使用も楽々。UFO型高級真鍮ボディがとっても魅力。母の日・父の日・敬老の日・お誕生日・クリスマス・贈物・プレゼントに最適!!
寸法(mm)85×85×35
質量(g)約105
倍率(倍)5
メーカークリアー光学
レンズサイズ(mm)約55
材質(ボディ)UFO型真鍮
材質(レンズ)高級光学ガラス
アズワン品番64-5275-55
1個
¥13,880
税込¥15,268
6日以内出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
レンズ径(Φmm)150
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×72個
アズワン品番4-526-11
クランプ取付幅(mm)10~60
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。
タッチスイッチ&角型レンズタイプです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
付属品レンズ拭き、ACアダプタ
材質(本体)スチール、ABS
消費電力(W)15
クランプ範囲(mm)(可能)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ172
本体質量(g)2900
倍率(倍)2
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100-240
色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)
照度(Lx)5000
電源周波数(Hz)50/60
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
LED使用数(個)各84(白色、温色)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と
2.25倍の設計となっています。
LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、
影を作りません。
LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい
優しい光を演出します。
光学白ガラスなので色違いが出ません。
また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。
また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影
に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など
付属品専用アダプター(ND-PM246)
ケーブル長(m)1.8
使用温度(℃)-10~40
レンズガラスレンズ(光学白レンズ)
光源白色LED
色温度(K)5700
最大クランプ幅(mm)60
固定方法クランプ式
調光方式無段階調光
調光率(%)20~100
両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と
2.25倍の設計となっています。
LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、
影を作りません。
LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい
優しい光を演出します。
光学白ガラスなので色違いが出ません。
また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。
また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影
に最適なLED拡大鏡です。
用途目視検査照明や精密作業など
付属品専用アダプター(ND-PM246)
質量(kg)2.5
消費電力(W)9
ケーブル長(m)1.8
使用温度(℃)-10~40
レンズ径(Φmm)Φ127[Φ5inch]
全光束(Lm)710
レンズガラスレンズ(光学白レンズ)
光源白色LED
色温度(K)5700
固定方法卓上型
調光方式無段階調光
調光率(%)20~100
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。
折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。
質量(kg)0.9
タイプ早巻き
長さ(m)50
テープ幅(mm)13
目盛両面2mm単位
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。
硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力10N
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.1
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
全長(mm)300
目盛(℃)0.5
設置方式全没
こんなお得な商品も!

ポケットルーペ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品ケース
タイプ高倍率ルーペ
種類携帯用
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.2
水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
全長(mm)600
温度範囲(℃)-20~100
最小目盛(℃)0.1
アズワン品番68-1413-10
1本
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート
●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度
●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上
●白と黄色のツートンカラー両面目盛
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル
コートダブル
JIS規格1級
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。
付属品ケース
材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂
測定対象気温や水温、地温、食品など
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6
本体質量(g)22
温度測定範囲(℃)-20~105
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6
本体質量(g)10
温度測定範囲(℃)0~100
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6
本体質量(g)22
温度測定範囲(℃)0~200
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
0.1mm間隔のガラススケール(S-100A)付です。
白色LEDを4ヵ所に配置しています。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
倍率(倍)10
寸法(mm)(レンズ)21.0
トラスコ品番331-5631
全長(mm)130
測定範囲16mm
質量(g)95
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
最小目盛0.1mm
替球交換不可
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。
印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質ABS・アクリル・ガラス
種類スケールルーペ
材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。