測定用品 :「盤用電線」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触検相器 共立電気計器 動画あり
電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz)45~66 測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理静電誘導方式 使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36 使用電圧範囲(V)測定:三相電源AC70~1000(正弦波、連続) 電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工導通チェッカー
メロディとLEDランプによる導通チェックができます。 附属のマグネットシートを貼り、鋼板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。 プローブの先端にワニグチクリップを取り付けて電線に固定できます。 小型軽量のため胸ポケットに入ります。
内容本体/テストリード(赤、黒×各1本)/ワニグチクリップ(黒×1個)/マグネットシート(2枚)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ネグロス電工自主検査用送電器
分電盤接続ケーブル38mm2用は、単相三線式ブスバー厚さ8mm以下や電線サイズ38mm2 以下のケーブルなどに直接接続することが可能となります。 接続する電灯分電盤回路の範囲が拡大し安全に接続できます。
適合PCUT1、PCUTJLK1 適合板厚(mm)接続:最大8以下 接続可能電線(mm2)最大38以下 接続端子最大Φ8mm以下
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

仕様電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。 配電盤の中に設置できるマグネット付。 三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。 LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。 国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります