測定用品 :「真直度の測定」の検索結果
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
ワンタッチで誤差の確認が出来ますので、数物の測定に最適です。
ダイヤルゲージの数字を読みますので、誰でも簡単に直角測定が出来ます。
呼び寸法300
質量(kg)4.5
高さH×長さL×幅W(mm)320×130×90
真直度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329,800
税込¥362,780
32日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。
精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。
スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。
マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。
ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。
支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。
測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
平面度(μm)1
質量(kg)10
呼び寸法300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×75×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
端面0基点です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。
支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。
測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
質量(kg)4.5
ピッチ(mm)100
呼び寸法200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279,800
税込¥307,780
32日以内出荷
小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
ストローク(mm)測定子:±0.6
測定範囲(mm)±0.5
測定力(N)最大0.02
直線性0.3±%
プローブ仕様レバーヘッドタイプ
構造(軸受)ベアリング式
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番519-522
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
測定範囲(mm)±0.50
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に
材質機械構造用炭素鋼
焼入硬度450以上
RoHS指令(10物質対応)対応
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
平面度(μm)4.5
寸法(mm)使用面:300×450×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
材質測定子:ルビー
材質(本体)スチール
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。
測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
目盛仕様0-40-0
仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。
測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
目盛仕様0-40-0
仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
材質測定子:超硬
材質(本体)スチール
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。