1,319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm)約28×74 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)約230×145×55 本体質量(g)約 34 使用電池LR1130×3個 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
倍率(倍)約2 寸法(mm)W62×D21×H120 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)15 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷

お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。
レンズサイズ(mm)74×28 質量(g)21 タイプ眼鏡用ルーペ(双眼) 種類眼鏡用ルーペ 本体寸法(mm)99×74×22 材質(レンズ)アクリル
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74 質量(g)18 タイプメガネ用クリップルーペ 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)65×74×26 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ
両手を使った作業が可能になります。
用途両手を使う組み立て作業、検品など。 倍率(倍)2・2.5・3 寸法(mm)(レンズ)28×74 仕様クリップタイプ トラスコ品番321-3145 質量(g)19 種類メガネルーペ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5 寸法(mm)W163×D184×H60 材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90 質量(g)25 種類ヘッドルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

寸法(mm)120×24×60 質量(g)20 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)50×40 アズワン品番64-7913-79
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。 レンズサイズ(mm)45×110 セット内容本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス 材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂 タイプクリップタイプ 種類メガネルーペ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めがねに取り付けて使うルーペで、両手で細かい作業をするときに便利です。高品質アクリル製レンズ採用。重さはわずか10グラム。取り付けは、めがねにはさむだけのワンタッチでOK!
倍率(倍)約5 寸法(mm)W54×D24×H97 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)10g 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
789 税込868
当日出荷

ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など 倍率(倍)2.0 レンズサイズ(mm)45×110 付属品ソフトケース、レンズクロス 材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂 質量(g)35 タイプフレームタイプ 種類メガネルーペ
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)74×28 材質プラスチック・他 種類メガネルーペ レンズアクリルレンズ サイズ(mm)縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番848-1872 セット内容標準装着レンズ(WL-920-2) 質量(g)400 種類ヘッドルーペ
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)110×45 付属品ソフトケース付 質量(g)44 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷

レンズ径(Φmm)110×45 質量(g)27 材質(レンズ)双眼アクリル(キズ防止コート)
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質ポリカーボネート 質量(g)35 角度(°)レンズ跳ね上げ:100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)2/2.5/3 レンズ径(Φmm)74×28 寸法(mm)114×48×24 質量(g)36 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1セット
9,498 税込10,448
9日以内出荷

クリアー光学眼鏡型ルーペ
レンズ径(Φmm)74×28 付属品ハードケース付 寸法(mm)114×48×24 質量(g)36 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率(倍)2/2.5/3 レンズ径(Φmm)74×28 寸法(mm)99×74×22 質量(g)19 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1セット
8,398 税込9,238
9日以内出荷

レンズ径(Φmm)74×28 寸法(mm)99×74×22 質量(g)19 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ径(Φmm)110×45 付属品ケース 質量(g)44 材質(レンズ)双眼アクリル(キズ防止コート)
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)110×45 付属品ソフトケース付 質量(g)27 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

仕様グラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

倍率(倍)2.5 レンズ径(Φmm)74×28 寸法(mm)114×48×24 質量(g)36 材質(レンズ)双眼アクリル(キズ防止コート)
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

メガネの上からでも掛けられてハンズフリー レンズの倍率は1.6倍 パソコンやスマートフォンからのブルーライトを軽減 お手入れ簡単専用クロス付き 収納ポーチで持ち運びもOK
仕様●サイズ:14×4.5cm(折りたたみ時)●材質:ポリカーボネート・TPR・ポリエステル●セット内容:本体、専用ポーチ●クロス倍率:1.6倍 アズワン品番68-4067-15
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

白ガラスレンズ。新聞や本に置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ(デスクルーペ・虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。傷がつきにくく鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。高倍率で広視界が魅力です。置くだけなので長時間使用も楽々。UFO型高級真鍮ボディがとっても魅力。母の日・父の日・敬老の日・お誕生日・クリスマス・贈物・プレゼントに最適!!
寸法(mm)85×85×35 質量(g)約105 倍率(倍)5 メーカークリアー光学 レンズサイズ(mm)約55 材質(ボディ)UFO型真鍮 材質(レンズ)高級光学ガラス アズワン品番64-5275-55
1個
13,880 税込15,268
6日以内出荷

取付3倍レンズ枠の上側へ装着 対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用 レンズ材光学レンズ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアメガネルーペ
メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
付属品クロス、ケース 質量(g)42 レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネの上から掛けて使える。両手が使える。
材質ポリカーボネート 高さ(mm)45 質量(g)35 倍率(倍)1.6 縦(mm)170 横(mm)150
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ
両手を使った作業が可能になります。
用途両手を使う組み立て作業、検品など。 倍率(倍)2・2.5・3 寸法(mm)(レンズ)28×74、(フレーム)144×48×24 仕様フレームタイプ トラスコ品番321-3137 質量(g)39 種類メガネルーペ
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!。ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カット。ハンズフリーで両手が自由に使える。メガネタイプのアネアゲ拡大鏡。片手でラクラクレンズをハネアゲできる。枠なしレンズで広い視野を確保できる。薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくい。ハードコートでキズが付きにくい。ビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。
倍率(倍)1.6 付属品マイクロファイバー専用袋 材質(フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×175×42 紫外線カット0.99 ブルーライトカット率約20%
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネルーペ用交換レンズ エンジニア 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。 高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。 装着していても疲れません。 装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます。
拡大率(倍)約2 寸法(mm)W62×D21×H120 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)15 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
879 税込967
翌日出荷

メガネの上から掛けて使える、メガネ型ルーペ。両手が使えて作業の幅も広がる!
材質ポリカーボネート ブラック 高さ(mm)45 質量(g)35 縦(mm)170 横(mm)150
1個
598 税込658
当日出荷

用途双眼メガネルーペ用替えレンズです レンズサイズ(mm)45×110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります