新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計。◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能。◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル。◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載。◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意。◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。
材質【試料皿】A1050(アルミ)
電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
寸法(Φmm)【試料皿】Φ90
加熱方式400Wハロゲンランプ
測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム
加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱
測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード
温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。
用途宝石、真珠、貴金属の計量
種類電子天秤
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)
計量皿寸法(mm)Φ80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)
表示形式デジタル
使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
直線性±0.002ct
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示
風袋引方法あり
計量皿形状丸
ひょう量単位ct/g
ALEシリーズ専用オプション基板です。
用途PC・制御機器通信用
仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン
電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き
温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ)
加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。