測定用品 :「空気清浄器・脱臭器」の検索結果
繰り返しの再現性に優れ、無臭ガスに反応しにくい独自のセンサを搭載したハンディサイズのにおいセンサです。清浄な空気中にセンサを入れ、ベース調整つまみを回すと数値をゼロに調整することができます。最大約10時間の連続測定ができ、脱臭・消臭効果などの確認試験・評価に最適です。連続測定中のにおいの最大値表示もできます。
付属品ドレンフィルタ フィルタエレメント(10枚)×1
寸法(mm)60×140×40(突起部除く)
質量(g)約300
電源単3電池×3(付属) 専用ACアダプタ(別売)
機能ピークホールド ゼロ点調整 データメモリ
検知原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
検知範囲000~999(LCDデジタル表示3桁)
使用環境0~40℃ 10~80%RH(結露無きこと)
採取方式自動吸引式(吸引流量350±100mL/分)
1個(1個)
¥136,800
税込¥150,480
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。