測定用品 :「空調機」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan温度センサ
空調機やダクトの手の届かないところの測定にとても便利です。
寸法(mm)(センサ長+ハンドル長)325~1245 測定範囲(℃)-20~+350 コード長さ(mm)1800/エクステンション最縮時、880/エクステンション最伸時 先端部Φ9mm
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-10~45 湿度測定範囲(%)5~95RH タイプ1ボタンの簡単モデル 質量(g)約92(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のコストパフォーマンス。小型軽量タイプ。フラッシュライト付。冷凍空調機の漏れの確認に。現場での保守メンテナンスに
電源単3電池×3(約16時間) 測定範囲(℃)-30~+650 分解能(℃)0.1 ディスプレイ1.77インチLCD 使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと) 視野角30°×30° 保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと) 画素数128×128ピクセル 測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10 応答時間(ms)300
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約130(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル 高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%)5~95RH 質量(g)約250(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃)-10~45 湿度測定範囲(%)5~95RH タイプ平均値なども表示できる標準モデル 質量(g)約92(電池除く) 電源単4アルカリ電池2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 応答性40秒
1箱ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1 電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)【風温】0~100 風速測定範囲(m/s)0.1~50.0 サイズ(mm)210×120×133
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1 電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)【風温】0~100 風速測定範囲(m/s)0.1~50.0 サイズ(mm)210×120×133
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A-Gas JapanCO2モニター
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12) 測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH 反応時間約30秒(変化値の63%) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH 外部出力リレー接点 測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度 インターフェースRS-232C 校正外気による簡易校正 使用環境0~50℃、5~95%RH 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値) 測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター風速計
ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能! 風速・風温・圧力が一台で測定可能。
用途空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。 風速測定範囲(m/s)0.1~50 トラスコ品番353-7811 寸法(mm)約210×120×133 質量(g)約1500(乾電池含む・本体) 電源単2乾電池×6本 測定範囲(℃)0~100(風温) 測定範囲(kPa)-5~5 温度測定範囲(℃)0~100(風温) JIS規格T8202適合
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠) 小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。 フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 測定範囲(℃)-30~150 特性防水 電源LR44 1.5Vボタン電池1個 測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-59MAX
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計 付属品単3電池×1 トラスコ品番769-3389 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)156×80×50 質量(g)180 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-30~350 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×1 保証期間1年 確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)8:1
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm)W43×16 寸法(幅W×高さH)(mm)43×16 表示5点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)放射温度計 FLUKE-59
低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計 付属品9V電池×1 トラスコ品番769-3371 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)152×102×38 質量(g)160 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.01kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-18~275 電池9V電池×1 確度温度測定基本:100℃~275℃:±2.0%、0℃~100℃:±2.0℃、0℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
6,488 税込7,137
当日出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)90×90×400
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示 空調機器配管回りモータ分電盤などに最適 バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+) 推奨ケース:C25
用途ポケットサイズの小型温度計 付属品単3電池×1 トラスコ品番769-3397 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)156×80×50 質量(g)180 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-30~500 温度表示最大、最小、平均、温度差 電池単3電池×1 保証期間1年 確度温度測定基本:0℃以上:±1.5%または±1.5℃いずれか大きい方、-10℃~0℃:±2.0℃、-10℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング約2秒 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時) 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約181×23×23(感温部含む) 寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)70/先トガリ 質量(g)約28(電池含む) 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃)-50~240
1本ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm)W32×12 寸法(幅W×高さH)(mm)32×12 表示6点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング約2秒 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時) 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約393×23×23(感温部含む) 寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)281/先トガリ 質量(g)約30(電池含む) 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃)-50~240
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)100×105×430
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品 測定範囲(℃)-10~42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255
1個
66,980 税込73,678
12日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260 電源単3乾電池4個 測定範囲(℃)-30~+50 測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度 測定精度±0.2℃ 分解能0.1℃
1個
107,900 税込118,690
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品 測定範囲(℃)-10~42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255
1個
66,980 税込73,678
13日以内出荷

testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。 室内やダクト内の空気の温湿度の測定 testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算 測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm)プローブシャフト:100 寸法(mm)30×27×218 質量(g)86.4 温度測定範囲(℃)-20 ~ +60 分解能(℃)0.1 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池 x 3 電波到達距離(m)100 動作温度(℃)-20 ~ +50 保管温度(℃)-20 ~ +60 データ転送Bluetooth(R) バッテリー寿命150時間 測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 ) 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1 適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
59,980 税込65,978
30日以内出荷

文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。 使用温度範囲(℃)0~40(凍結不可) 精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下) 付属品六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6) 材質接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS 幅(mm)72 質量(g)130(乾電池含) 奥行(mm)30 保護構造屋内仕様(IP40、IEC規格) 電源単三アルカリ電池(LR6)×2本 表示方式31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm) 使用環境通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 電池寿命連続動作 約2年(電池電圧低下表示有) 表示周期1s
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

・微風でも反応する高感度の熱線式です。 ・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。 ・350データを記録できます。 ・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100 長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル) 幅(mm)77(本体)、22(プローブ) 厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ) 質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル) 電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本 温度測定範囲(℃)0~45 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±1℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー) 関連資料(0.21MB) 動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

GTC400C 赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検 測定範囲(℃)-10~+400 付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg)0.54(乾電池含) 使用温度範囲(℃)‐10~45 電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63 対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降 インターフェースUDBポート:1.1 メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg ディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面) 解像度0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px 防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く) 温度分解能(℃)0.05 画素数19200 保管温度範囲(℃)‐20~70 特性防じん・防滴 データ転送MicroUSB、Wi-Fi 空間分解能(mrad)6 焦点距離(最小)0.3m 測定視野角(°)53×43° 測定精度(℃)(赤外線)±3.0
1台
169,500 税込186,450
当日出荷

高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(幅W×高さH)(mm)30×15 表示3点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(幅W×高さH)(mm)12×4 表示4点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途電気予知保全、建物検査、HVAC検査。冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定 適合FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm) 材質ポリカーボネート、ABC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)リチウムイオン電池 消費電力(W)1.8 保護等級保護:IP54 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン充電池 測定波長(μm)8ー14 解像度可視光:1600 × 1200 (2MP) 視野角FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad) 焦点距離(mm)3.6 LEDLEDライト 測定温度範囲(℃)-20~400 記録ファイル形式画像:BMP(測定データを含む) フォーカス固定 絞りF1.0 保管温度(℃)ー20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアEMMC (16GB) 作動温度(℃)ー10~50 空間分解能(mrad)3.43 焦点距離最小:0.3m(0.98ft) フレームレート25(Hz) 測定視野角(°)50×37.2 保存可能枚数画像:90000(枚) アラーム高温:音声アラーム Wi-Fi802.11b/g/n(2.4GHz) 最小表示(℃)温度:0.1
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
仕様●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV~60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載 アズワン品番65-9276-18
1台
特価
115,990 税込127,589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。 付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1 長さ(mm)フレキシブル:400 質量(g)約400 電源リチウムイオン電池 適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク 表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階) 感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正) 機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど) 連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能 使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと) 対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス 反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35 検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載 防水性本体ボディ防水(IPX3相当) 校正証明書付き
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。 トラスコ品番146-3317 セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池 幅(mm)95 高さ(mm)233 使用温度範囲(℃)-10~45 奥行(mm)63 電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) 温度範囲(℃)【充電】0~+45 精度(℃)±3 ディスプレイ3.5インチ 解像度【熱画像】160×120 測定温度範囲(℃)-10~400 保管温度範囲(℃)-20~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)6 測定視野角(°)53×43 最小表示(℃)0.1 相対湿度(%RH)20~80
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

空調機器の吹き出し口、吸い込み口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。50m/sまでの高速風速域にも対応しております。
種別風量計用 風速、風温センサー 指向性 アズワン品番61-4483-10
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 口金一体型 測定方式差圧式 材質(接点)銀合金/金めっき 設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定 使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質外装:ポリカーボネート 耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h) 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー) 耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下) 極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム 接点構成SPDT(単極双投) 電気的寿命10万回以上 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
1台
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ 小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。 専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)43×154×21 質量(g)117.8 精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲) 温度測定範囲(℃)-20~+60 分解能(℃)0.1 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 測定速度(m/s)0.4~30 動作温度(℃)-20~+50 保管温度(℃)-20~+60 径(mm)ベーン:30 バッテリー寿命130時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.1 適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
35,980 税込39,578
30日以内出荷

さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度) 測定温度範囲(℃)-10~60
1セット
30,980 税込34,078
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。 質量(g)約34(乾電池含む) 寸法約(W)50×(L)188×(T)16mm センサ部含むセンサ部 Φ3.5×(L)85mm 電源ボタン電池(LR44)1個 測定範囲(℃)-30~200 精度(℃)±1℃ (-5.0~160.0℃) 左記以外は±2℃ 最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外) 温度表示方式デジタル 特性防滴 温度計の種類防滴温度計
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信 アズワン品番65-9271-82
1個
53,000 税込58,300
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります