測定用品 :「簡易土壌水分計」の検索結果
こんなお得な商品も!

デジタル水分計 木材用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法電気抵抗式
文字高(mm)9.5
消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0
動作範囲約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)50.9
高さ(mm)132.9
奥行(mm)24.7
精度±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)
分解能0.1%
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書(2.5MB)
土壌などの水分含有率を測定します。
汚れても水洗い可能な防水タイプ。
データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲0~50%
構造IP-65防水型
精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて
測定方式電極による導電率測定
表示分解能0.001
センサー寸法(mm)Φ10×210
消費電流(mA)DC5
インターフェース1.5V単4電池×4
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。
電源単3電池×2個付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×155
測定方法電気抵抗式
測定範囲(%)9.1~40.0
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。