測定用品 :「簡易雨量計」の検索結果
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
降雨量を見たまま観測できます。
農業における灌水時期の判断材料や豪雨の危険度の目安になります。
測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
材質硼珪酸ガラス
1目盛1mm
雨量(mm)(測定可能)10~180
サイズ(mm)Φ90×215
アズワン品番4-4586-01
1個
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
降水計測に必要な道具。
いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。
社内検査付。
用途雨量の計測
園芸や農業等の用途で使用し、降水量を手軽に計測できる雨量計です。
材質PS(ポリスチレン)
質量(g)93
高さ(cm)24.5
寸法(Φcm)上部径:8.3、下部径:3.3
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様感部:転倒ます型
付属品接続ケーブル(20m)
寸法(mm)Φ200×450
質量(kg)2.2
口径(Φmm)(受水)200
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。
仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)
トラスコ品番166-4295
幅(mm)200
質量(kg)2.2
高さ(mm)450
質量(g)2200
奥行(mm)200
寸法(Φ×高さH)(mm)200×450
測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷
パルス積算、ロジックON/OFF信号や回転数の測定に
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
通信が途切れている間の測定データも保持
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R ×1 (取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1,単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、接続ケーブルL1010 ×2
測定範囲[積算] 0~1000Mパルス、最高分解能1パルス、[回転数] 0~5000/n [r/s]、最高分解能1/n [r/s]
電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)
チャンネル数2ch (GND共通)
対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
入力無電圧a接点 (常開接点)、オープンコレクタ、電圧入力 (DC 0 V~50 V)
連続使用時間約2か月 (記録間隔1分、Bluetooth OFF)、約14日 (記録間隔1秒、Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証
測定モード積算 (加算/瞬時)、回転数、ロジック (記録間隔ごと1/0を記録)
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値記録
記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。