カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • マグネット用品(1)
        • 光学測定器(4)
        • はかり(10)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(16)
        • 電気測定(4)
        • 圧力・流量測定(3)

測定用品 :「粉塵 測定 器」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズハヤシレピック
76,980税込84,678
1台
10日以内出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピックLED光源 LA-HDFシリーズハヤシレピック
76,980税込84,678
1台
当日出荷から23日以内出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz色温度(K)6500調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
センサキャップ センサフィルタ付 佐藤計量器製作所センサキャップ センサフィルタ付佐藤計量器製作所
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
粉塵等の多い環境でご使用される場合に、センサ素子を保護する為のセンサキャップ(センサフィルタ付)です。
仕様●寸法:約Φ15×30mm●材質:SUS303アズワン品番67-2186-12
接地抵抗計 HIOKI(日置電機)接地抵抗計HIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
4電極法に対応。多彩な測定機能接地極を切り離さずに測定できるMEC機能防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)現場に強い、仕事が速い6つの測定機能用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に3電極法:接地抵抗の精密な測定にMEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定にクランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に接地極を切り離さずに測定できるMEC機能3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrmsノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®;通信ができるようになります。Excel®;で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
接地抵抗計セット HIOKI(日置電機)接地抵抗計セットHIOKI(日置電機)
449,800税込494,780
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
FT6041本体、付属品およびクランプセンサーのセット品4電極法に対応。多彩な測定機能接地極を切り離さずに測定できるMEC機能防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)現場に強い、仕事が速い6つの測定機能用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に3電極法:接地抵抗の精密な測定にMEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定にクランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に接地極を切り離さずに測定できるMEC機能3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrmsノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®;通信ができるようになります。Excel®;で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型) A&D防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型)A&D
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
ベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型) A&D防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型)A&D
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型) A&D防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型)A&D
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
接地抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)接地抵抗計ワイヤレスセットHIOKI(日置電機)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67優れた耐ノイズ性能粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP671台でA種からD種接地抵抗測定までカバー0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電子天びん JCSS校正付 CJシリーズVIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1式
15日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子天びん 中国語版校正証明書付 CZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
379,800税込417,780
1個
11日以内出荷
コンパクトな防爆天びん音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できますIR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子天びん 英語版校正証明書付 CZ-BシリーズVIBRA(新光電子)
379,800税込417,780
1個
11日以内出荷
コンパクトな防爆天びん音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できますIR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワンデジタル温度計 中国語版校正証明書付アズワン
33,200税込36,520
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワンデジタル温度計 英語版校正証明書付アズワン
33,200税込36,520
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5455-02-56校正証明書一般校正(英語)
衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信) WATCH LOGGER衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信)WATCH LOGGER
32,980税込36,278
1個
当日出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。 衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・湿度・衝撃電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-2912-12インターフェイスNFC通信データ記録件数温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
衝撃・温度データロガー USB接続 WATCH LOGGER衝撃・温度データロガー USB接続WATCH LOGGER
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温度・衝撃データロガー。 衝撃値を知る事で輸送品質環境を再構築できます。責任問題も客観的に評価できます。 梱包および輸送手段を最適化するための貴重なデータを取りませんか。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、衝撃/±15%表示分解能温度/0.1℃、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・衝撃電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスUSB通信データ記録件数温度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所センサキャップ(センサフィルタ付)佐藤計量器製作所
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
110TRH-B用センサ(プローブ) 佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(プローブ)佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ15~20×(L)200コード長さ(m)1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
110TRH-B用センサ(一体) 佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(一体)佐藤計量器製作所
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)Φ15×(H)90精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-10~60湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
SIMPLE5用透明保護フィルター マイクロネットSIMPLE5用透明保護フィルターマイクロネット
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
高透明保護カバーで粉塵やヤニからLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
用途顕微鏡下で作業する時など直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5無色透明
微差圧トランスミッタ KL14 長野計器微差圧トランスミッタ KL14長野計器
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付壁取付圧力導入口Φ5タケノコ材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)電源12V DC~36V DC出力4~20mA DC測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)応答性250ms材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)保護構造屋内設置形(ケース)質量(g)約70
防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ A&D防塵・防水型中量級天びん GF-MシリーズA&D
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-MシリーズA&D
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から41日以内出荷
校正用分銅内蔵型防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能比重測定機能天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS316
接地抵抗計 HIOKI(日置電機)接地抵抗計HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67優れた耐ノイズ性能粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP671台でA種からD種接地抵抗測定までカバー0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)電圧許容知:25Vrms質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44測定周波数範囲(Hz)128±2機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下地電圧測定:0~30Vrms保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまでRoHS指令(10物質対応)対応測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
デジタル温度計 校正証明書付 アズワンデジタル温度計 校正証明書付アズワン
30,700税込33,770
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
バッテリーエース LME-FJシリーズ カネテックバッテリーエース LME-FJシリーズカネテック
649,800税込714,780
1台
4日以内出荷
自動操作検出部へ近接センサーを採用。 汚れ・粉塵等による悪環境でも誤動作を防ぎ、安全かつ確実な作業が行えます。 操作スイッチで自動/手動が選択可能。 自動モード時は吊上物脱着の繰返しが自動化でき、遠隔からの入力操作なしで作業が可能!(着床毎に吸着・釈放の繰返し) 手動モード時は押ボタンスイッチによるON/OFF操作。
吊上能力(kg)鋼板:1700付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液幅(mm)263質量(kg)140高さ(mm)541~552奥行(mm)380バッテリー容量(Ah)28(12V)使用時間(時間)最大8
W-E PLUS用 透明保護フィルター マイクロネットW-E PLUS用 透明保護フィルターマイクロネット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
粉塵やヤニ等からLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
用途実体顕微鏡を使った切削作業やハンダ作業等に、直径(Φmm)93質量(g)15
SK-L700R-TH用センサフィルター 佐藤計量器製作所SK-L700R-TH用センサフィルター佐藤計量器製作所
1,598税込1,758
1箱(4枚)ほか
6日以内出荷
センサを粉塵などから保護致します。
用途無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。
XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り) 新コスモス電機XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り)新コスモス電機
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
用途粉塵などの吸引防止
SK-L700R-TH用センサフィルタ 佐藤計量器製作所SK-L700R-TH用センサフィルタ佐藤計量器製作所
7,498税込8,248
1箱
4日以内出荷
無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
SK-L700R-TH用センサフィルタ 佐藤計量器製作所SK-L700R-TH用センサフィルタ佐藤計量器製作所
1,598税込1,758
1箱
4日以内出荷
無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
無線温湿度ロガー用分離センサ 佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー用分離センサ佐藤計量器製作所
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
無線温湿度ロガー用一体センサ 佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー用一体センサ佐藤計量器製作所
5,998税込6,598特価
1本
取扱停止中
無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ11×(H)60、コネクタ部:約Φ9×L30質量(g)約9タイプ一体センサ
粉粒体測定機器 粉塵濃度計 ダストモニタ マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 粉塵濃度計 ダストモニタマツシマ メジャテック
349,800税込384,780
1個ほか
31日以内出荷から81日以内出荷
周波数(Hz)50/60
粉粒体測定機器 粉塵検出器 ダストスイッチ マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 粉塵検出器 ダストスイッチマツシマ メジャテック
90,980税込100,078
1個
11日以内出荷
デジタル温度計 アズワンデジタル温度計アズワン(1件のレビュー)
18,700税込20,570
1個
当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら