測定用品 :「粗さ標準試験片」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線 付属品接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書 質量(g)約500(演算表示部、駆動部、標準検出器) タイプ標準駆動タイプ 測定範囲(mm)(X軸)16 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 適合規格JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA 表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/36.7×48.9 表示演算結果:(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) 分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm) 測定回数約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り) フィルターGaussian、2CR75、PC75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)駆動部/115×23×26(検出器未装着) 機能オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。) 測定範囲(μm)(検出部)360(-200~+160) 校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式 充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります) 標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 対応プリント機能測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目 カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) メモリー機能内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存 合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能) 外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F 間隔(mm)(0.3~0.6)0.01(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意) 測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1 スキッド圧(mN)400以下 パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 カットオフ値λs(μm)2.5、8
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片
エコ商品
表示Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-604
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片
エコ商品
SJ-410標準付属品
適合機種SJ-410シリーズ 表示Ra=約3μm RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-601
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片
エコ商品
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-605
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAC731
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。 世界各国で使用できるマルチ言語対応 。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相 動作方式標準タイプ 表示部7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
1台
478,800 税込526,680
翌々日出荷

使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm)0.1~50(評価) 測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向) 精度0.3 μm/50 mm(真直度) 表示部7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm)±500(Z方向) 充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替) 上下移動量(mm)(検出器)50
1台
849,800 税込934,780
翌々日出荷

使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相 動作方式リトラクトタイプ 表示部7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器
エコ商品
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-387 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
60,980 税込67,078
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-380
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器(4mN
エコ商品
標準及び前退避駆動ユニット用
穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-391 先端半径(μm)スタイラス形状:10R
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器(4mN
エコ商品
横駆動ユニット用
穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-386 先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
60,980 税込67,078
欠品中

20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm)2
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE867)
エコ商品
適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE867 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
欠品中

20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm)5
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)USBケーブル
エコ商品
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAL068
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)低測定力用検出器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-395
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

東京精密触針
エコ商品
C1600,C1700,S1800,S1900対応オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用
エコ商品
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA217
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラス
エコ商品
適合(アーム)AB-91/92 材質超硬合金 寸法H(mm)42 先端角(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354886 先端半径(μm)25
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(0.75mN
エコ商品
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-388 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)極小穴用検出器(0.75mN
エコ商品
穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-384 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-393 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

東京精密触針
エコ商品
C2600,C2700,S1910,S2800,S2900対応オプション
仕様測定要領:小穴測定、組合せアーム:DM45530 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,880 税込46,068
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト(178-570-01)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用
エコ商品
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA218
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)検出器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番996994
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(4mN
エコ商品
測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-398 先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用検出器(0.75mN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-383
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用
エコ商品
測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-394 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器
エコ商品
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-385 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版 タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。 従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。 測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。 それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。 メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。 統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm)(X軸)16 仕様(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg)約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(Φmm)最小測定:4.5 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-392 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)支持足セット/SJ-210用、SJ-310用
エコ商品
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ 調整範囲(mm)下面より28 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA216
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAC732
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)SJ-210用プリンタ
エコ商品
適合SJ-210 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-421
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計
エコ商品
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm)検出器:約Φ28×175 出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部7セグメント液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35 機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能 検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
429,800 税込472,780
92日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります