測定用品 :「絶対湿度 測定」の検索結果
露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)約240(電池含む)
電源単3形乾電池3本
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、相対湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3、~99g/m3(最小表示1g/m3)、露点:-25.3℃~59.8℃(最小表示0.1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
WBGT指数0~60℃(最小表示0.1℃)
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度(相対湿度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3)
表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
使用場所屋内
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
温度、露天温度、快適湿温度、相対湿度、絶対湿度の表示、食中毒、熱中症、インフルエンザの予防をお知らせ。
用途オフィス・病院・学校・幼稚園・子供部屋・食品工場
付属品単三乾電池×1本(動作確認用)
測定範囲温度:‐10.0~50、湿度:20~90%
質量(g)135(電池含む)
電源単三乾電池×1本
精度温度:±1.0℃(‐10~40℃)、±1.5℃(40.0~50℃)、湿度:±5%(35~85%)、±10%(20~34、85~90%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×114×21
表示分解能温度:0.1、湿度:1%Rh
電池寿命約1年
動作温度、湿度範囲温度:‐10.0~50℃、湿度:20~90%Rh(氷結・結露なきこと)
素子温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示。乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能。見やすい大型液晶表示。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。粒状の穀類やペレット状のプラスチック等の測定が可能です。
種別本体
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体)
温度測定範囲(℃)-200~650
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×38×140
アズワン品番1-3447-02
分解能(%RH)0.1
1台
¥55,800
税込¥61,380
33日以内出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
ブザー音約80dB
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度記録ができます。
オンライン測定もできます。
データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定
仕様大気圧、絶対圧
トラスコ品番819-3722
セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル
外形寸法(mm)220×74×46
測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)
方式静電容量式
温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
保護等級IP65
材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属
バッテリー単3乾電池×3
電池寿命(時間)約200
データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)
計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)
動作温度範囲(℃)-20~50
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約25(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)
設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番63-1202-27-20
校正証明書一般校正
1セット
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。
270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。
このプローブは、有線ハンドル一体型です。
用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約130(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5
温度測定範囲(℃)0~50
機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。測定データをリアルタイムでパソコンやプリンター等に送信できます。
種別本体 データロガータイプ
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体)
温度測定範囲(℃)-200~650
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180
アズワン品番1-3447-01
分解能(%RH)0.1
1台
¥154,300
税込¥169,730
33日以内出荷
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU
付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)53×149×27
質量(g)130
センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)
温度測定範囲(℃)-20~+55
分解能(℃)0.1
保護等級IP54
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
メモリー1000000測定値
動作温度(℃)-20~+55
保管温度(℃)-20~+55
インターフェイスmini USB、SDカードスロット
サンプルレート10秒~24時間
チャネル数2内蔵
バッテリー寿命3年(15分間隔)
測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
1セット
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能
湿度データの最高・最低を表示
セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃
付属品電池、湿度プローブ、取説
質量(g)約350
電源006P(9V)×1
精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)
プローブ197mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33
センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)
分解能(℃)0.1
サンプリング0.8秒/回
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)0.1
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS
寸法(mm)79×65×22
質量(g)64
電源単4電池×2(付属)
測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH
対応OSiOS11.0+ Android5.0+
精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)
通信方式Bluetooth4.2以降
設置方法マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクトなハンディタイプで、7つの計測項目(湿度、温度、絶対湿度、露点、エンタルピー、湿球温度、混合比)を測定可能です。大きなグラフ表示画面を搭載しています。
アズワン品番2-2027-11
1個
¥8,998
税込¥9,898
24日以内出荷
気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番63-1202-27-56
校正証明書一般校正(英語)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
24日以内出荷
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
testo605iは、室内やダクト内の温度と湿度の測定に最適で、露点温度・湿球温度・絶対湿度の演算も可能です。スマートフォン/タブレットに専用アプリを入れて使用すると、室内やダクト内の気温と湿度を簡単にそして確実に測定できます。
付属品乾電池、出荷検査書
トラスコ品番253-8146
幅(mm)30
高さ(mm)243
奥行(mm)24
電源(V)単4乾電池×3本(付属)
最小表示湿度:0.1(%RH)
測定項目温度、湿度
湿度(%RH)0~100(%RH)
表示範囲湿度:0~100(%RH)
測定温度範囲(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小表示(℃)温度:0.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。
比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。
温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。
長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した有線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存でき、PCで読み取りができます。
用途室内空気質の評価に
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、有線タイプの温湿度プローブです。
比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。
温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
温度、相対湿度、CO2、気圧センサを内蔵したプローブヘッドで、室内環境の測定に適しています。
既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで環境測定が出来るようになります。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算にも対応しています。
用途室内環境測定や室内空気品質チェック用
最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
種別ソフトセット
精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH
温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0
湿度測定範囲(%)0~100.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)
アズワン品番62-4131-16
1セット
¥95,980
税込¥105,578
43日以内出荷
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)
材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)
電源単4形乾電池×2本
精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外)
分解能温度0.1℃、湿度1%rh
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
湿度測定範囲(%)0~100
表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)
保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと)
サンプリング周期20秒間ごと
設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式
電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて)
アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能。熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能。携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)。ブザー音でアラームを通知。最高値、最低値をメモリー可能。便利な表示ホールド機能付き。オートパワーオフ機能付き(解除可能)
用途屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために
、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に
質量(g)約65(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×174×22
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
電池寿命(時間)約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし)
表示範囲【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)
設定範囲WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)
温度測定精度±1.0
測定間隔約2秒
湿度測定精度25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した無線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。
測定データはBluetoothにより測定器本体に転送されます。
コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
用途室内空気質の評価に
室内の熱中症対策、労務管理に。暑さ指数(WBGT)をデジタル数値だけでなく、LEDの色で360°見やすくお知らせ。作業中など離れても見やすい。暑さ指数28度(厳重警戒)、31度(危険)ではブザー音でもお知らせ。壁掛け設置も可能。夜間は自動でオフにできる照度センサー機能付き。
用途倉庫・物流センター/工場/施工現場/介護施設/会議室
付属品ACアダプター、取扱説明書
材質PC、ABS、PMMA
質量(g)180
電源ACアダプタ(付属)
測定範囲(℃)(暑さ指数)16~40、最小表示:1
測定項目温度・暑さ指数(WBGT)・相対湿度・絶対湿度
温度測定範囲(℃)0~50.0、最小表示:0.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×86
機能暑さ指数(WBGT):数値、LED色、ブザー機能でお知らせ。乾燥レベル:数値、LE色でお知らせ。照度センサー、壁掛け設置
湿度測定範囲(%)20~90、最小表示:1
表示項目温度・暑さ指数WBGT (暑さ指数モード、かつ指数表示モード時:「温度」と切り替えて表示)・相対湿度 ・絶対湿度(乾燥レベルモード、かつ指数表示モード時:「相対湿度」と切り替えて表示)
温度測定精度±2.0度
湿度測定精度+-7%RH(25度、20~90%、但し結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.5MB)
絶対湿度(g/m3)測定範囲:1.0~51.0、最小表示:1
1個
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。
仕様湿度:静電容量式
付属品単3型乾電池×3、出荷検査書
トラスコ品番819-3721
材質ハウジング:ABS樹脂
外形寸法(mm)220×74×46
圧力絶対圧・大気圧
温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
保護等級IP65
ハウジングABS樹脂/TPE/金属
バッテリー単3乾電池×3
寿命約200時間
動作温度(℃)-20~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
1台
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定
測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa
仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換
寸法(mm)106×67×60
質量(g)約130(電池含む)
精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)
センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ
分解能大気圧0.1hPa
センサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)
分解能(℃)0.1
応答時間(秒)10(t90)
電池9Vブロック電池
ディスプレイ4桁半
動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)
スケールスケール調整
オフセットデジタルオフセット
インターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度
分解能(%RH)0.1
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス
アズワン品番65-9276-31
1組
¥144,900
税込¥159,390
8日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。