測定用品 :「継電器試験器」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ
エコ商品
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

菊水電子工業AC/DC耐圧試験器
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg)約15 測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA、DC:0.00mA~11mA 周波数(Hz)50/60 出力【AC出力部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV~6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~6.20kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示 出力方式PWM スイッチング方式 定格出力【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V)AC100~240 周波数範囲(Hz)(許容)47~63 出力波形正弦波 出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC90~250 EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10 電圧変動【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷) 短絡電流(mA)【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時) トランス500VA 波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) バックアップ期間3年(25℃にて) リップル5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p 定格電圧(kV)【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6
1台ほか
269,800 税込296,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応 質量(g)約600(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴) 使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70 確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
1個ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)自動絶縁耐圧試験器
エコ商品
耐圧試験・絶縁抵抗試験に必要な機能を全て搭載したフルスペック絶縁耐圧試験器 絶縁(DC 50~1200 V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。試験種類、試験ポイント(50ステップ)、測定設定を32ファイルまでプログラム オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能 PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生 耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
用途1ハイブリッド・EV向けモータ、ソーラーパネル、フィルムコンデンサのDC耐圧試験2ノイズフィルタの絶縁抵抗・DC耐圧試験3サーボアンプのAC/DC耐圧試験4バッテリ・DC駆動機器の絶縁耐圧試験 仕様(電圧計)ディジタル:確度±1.5%f.s.(JIS1.5級相当、f.s.=5.00kV)(平均値整流実効値表示) 付属品高圧テストリード9615(高圧側・リターン側各×1)、電源コード×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1 質量(kg)18 測定範囲電流:0.01mA~100.0mA/平均値整流実効値表示(ディジタル) 周波数(Hz)50/60切換え可能 電源AC100V(50/60Hz)、1000VAmax. 定格電圧(V)DC50~1200(1Vステップで任意設定可能) 出力電圧AC:0.2~5.00kV、500VA(30分定格)、DC:0.2~5.00kV、50VA(連続) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×155×480 機能(モニタ)出力電圧・検出電流・測定抵抗、モニタ周期:2回/s以上 測定レンジ10mA(分解能:0.01mA)、100mA(分解能:0.1mA) 測定確度0.10~9999MΩ、4レンジ、±4%rdg.(代表値0.5MΩ~1000MΩにて) 測定電流定格:1mA、短絡電流:200mA以下 タイマー設定0.3~999s 波形AC波形:正弦波(無負荷にてひずみ率5%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 判定方法ウインドウ・コンパレート方式 (ディジタル設定)
1台
569,800 税込626,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器アナログ式絶縁・接地抵抗計
エコ商品
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書 質量(g)約1000(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠 使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8 接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω) 抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100 確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3% 接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC5550/1分間
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む) 電源単3乾電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書 質量(kg)約1.7(電池含む) 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40) 使用電池単2形乾電池LR14(1.5V)×8 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5% 測定電圧(V)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)、第1:0.2~100GΩ
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング