厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。
形状刃形
種類刃形スコヤー
読み取りやすい大きな数字です。
25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
水に強く目盛も取れにくくなっています。
折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
製品質量(g)67
全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
線引きに最適です。鉄鋼・金物・陶磁器・プラスチックへのケガキ作業に使えます。
針出し、収納がワンタッチでできます。糸通し用穴付。針先は、超硬チップを採用しています。
用途ケガキ等。
タイプペンシル型
仕様ペンシル型
幅(mm)8
高さ(mm)150
質量(g)40
奥行(mm)8
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。
25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
水に強く目盛も取れにくくなっています。
折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
製品質量(g)67
全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
読み取りやすい大きな数字です。25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。水に強く目盛も取れにくくなっています。折り畳み式で、携帯に便利です。
仕様●全長:2m●幅:15mm●厚さ:3.2mm●材質:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)●重量(g):131●最小目盛:1mm●長さの許容差:0~1,000mm/±1.0mm 1,001~2,000mm / ±1.4mm●収納時サイズ:235×15×32mm
アズワン品番65-9272-96
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書一般校正
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
寸法(mm)47×19.0×62(突起部除く)
質量(g)50
測定チャンネル温度1ch(外付け)
アズワン品番1-3521-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥38,980
税込¥42,878
14日以内出荷
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(内蔵)
校正証明書一般校正
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
高精度な温湿度センサを付属したデータロガーです。データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図の3点の書類を発行いたします。(増田理化工業発行の校正書類になります。)
質量(g)約65
電源リチウム電池×1(付属)
測定項目温度 湿度(各1チャンネル)
測定精度温度/±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他) 湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)
センサー高精度温湿度センサ(SHB-3101)
分解能0.1℃ 0.1%RH
温度測定範囲(℃)-25~70
大きさ47×47×62mm
湿度測定範囲(%)0~99(0~60℃)
通信方式特定小電力無線 Bluetooth 光通信
メモリー8000データ×2ch
防水性IP64(生活防水)※ただし温湿度センサには防水性能なし
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
校正証明書一般校正
1個
¥63,980
税込¥70,378
14日以内出荷
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書一般校正(英語)
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(外付け)
校正証明書一般校正
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)
校正証明書一般校正
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書一般校正(中国語)
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)
校正証明書一般校正
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。