7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質アルミ 目盛15cm 製品質量(g)25 本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.12 縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに 材質アルミ 目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
1,998 税込2,198
欠品中

視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。 材質アルミ 目盛15cm 製品質量(g)25 本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.12 縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。 超高精度レザー目盛加工。
用途図面測定 ホワイト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定範囲(cm)30 材質ABS樹脂 質量(g)60 本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.4 縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

マイゾックススーパーノバ 15cm
目盛の傾斜が(三角形の)キツくなり目盛が見やすくピックアップしやすい。 レーザー目盛加工で目盛が消えない、再成アルミ仕様。
用途コピー縮小した図面の読取り 縮尺1/50、1/100、1/200(それぞれ×70.7%目盛あり) 寸法(mm)170 材質アルミ 質量(g)19
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります