すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。
最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。
ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。
わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
倍率(倍)8
付属品収納ケース、ストラップ
本体質量(g)73
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98
最短合焦距離30cm
レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-6435-06
アイレリーフ(mm)12
実視界(°)7
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル
質量(g)(約)15
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
表示分解能(%)1メモリ2℃ 2
寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
金属素材を使用した高級感のある外観に、高い光学性能を備えたコンパクト双眼鏡。短い距離までピントが合うので、美術館、博物館での作品鑑賞から観劇、旅行、スポーツ観戦まで、幅広く活躍します。ニコンの双眼鏡史上に名を刻む「ミクロン」ブランド。精密感のあるボディーと懐かしさ漂う個性的なデザイン。街でも旅先でも便利な軽量・コンパクトボディー。最短合焦距離2.0mで美術館や博物館でも威力を発揮。
付属品ミクロン 目当て、ミクロン 接眼キャップ、ミクロン 6×15N ケース、ミクロン ストラップ
質量(g)130
倍率(倍)6
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)15
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×108×36
1000m先の視野(m)140
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)10.1
実視界(°)8
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
金属素材を使用した高級感のある外観に、高い光学性能を備えたコンパクト双眼鏡。短い距離までピントが合うので、美術館、博物館での作品鑑賞から観劇、旅行、スポーツ観戦まで、幅広く活躍します。ニコンの双眼鏡史上に名を刻む「ミクロン」ブランド。精密感のあるボディーと懐かしさ漂う個性的なデザイン。街でも旅先でも便利な軽量・コンパクトボディー。最短合焦距離2.0mで美術館や博物館でも威力を発揮。
付属品ミクロン 目当て、ミクロン 接眼キャップ、ミクロン 6×15N ケース、ミクロン ストラップ
質量(g)135
倍率(倍)7
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)15
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)47×108×36
1000m先の視野(m)122
明るさ4.4
ひとみ径(Φmm)2.1
アイレリーフ(mm)10
実視界(°)7
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
タイプギャラリースコープ
材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート)
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
仕様●サイズ:(約)縦28mm×横48mm×14mm●重量:(約)15g●材質:本体/ABS、表面/アクリル●測定範囲(湿度):0~100℃●測定範囲(温度):-30℃~50℃●表示分解能:1メモリ2℃ 2%
アズワン品番65-6910-46
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。
記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。
記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。
デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。
データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など
測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%
付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本
寸法(mm)336×140×285
質量(kg)2.8
電源単2乾電池×2本
測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)
測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%
最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%
時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転
記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)
アズワン品番1-5065-01
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
最小表示0.1℃
測定項目温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97
温度測定範囲(℃)-35~70
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
仕様バッテリー交換:不可
トラスコ品番494-1608
質量(g)45
タイプ150日使い切り
測定範囲(℃)-35~70
測定項目温度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm
最小目盛(℃)0.1
メモリー数40000
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。
放射率0.30~0.99
トラスコ品番392-3801
電源単4乾電池×4本(付属)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)(表面)-20~105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170
測定範囲(%RH)10~95
サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒
距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
3軸 (X・Y・Z)の加速度センサを搭載した高精度な衝撃タイマーです。3G・5G・10G・15G(閾値)の4タイプがあります。液晶画面に衝撃回数と時間経過が表示できます。規定(閾値)値を超えた回数と時間経過を100回まで記録できます。ファンクションスイッチで記録開始や時間経過の確認ができます。ボタン電池(CR2032)で、約30日間動作します。メモリがフル(MAX)になっても、電池を抜いて再挿入すれば再スタートできます。
用途果樹野菜、食品、飲料品、自動車部品、医薬医療品、美術品、楽器製品等の運搬
仕様●加速度センサ:静的加速度センサ20G(±10%)●放射妨害:RTCA D0160G Section21 Category H 準拠●選択スイッチ:記録開始・記録内容確認
電源(個)ボタン電池(CR2032)×1
動作表示液晶表示
記憶容量100データ
電池寿命約30日間
応答周波数(Hz)0-100
測定分解能(G)0.1
サンプリング周期(ms)0.6
左右どちらの手でも片手でホールドしながら操作できるシーソー式のフォーカス機構と、滑りにくいラバーコート外装。
最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。
フルマルチコーティング、フェーズコーティングにより、明るくシャープでコントラストの高い像性能。
まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)
付属品ケース、ストラップ
幅(mm)約101
厚さ(mm)鏡体:約39
高さ(mm)約68
質量(g)約150
倍率(倍)6
最短合焦距離0.7~1.5m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)143
防水保護等級7級相当(1m防水。水中での使用はできません)
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)17.8
実視界(°)8.2
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。
仕様分光感度:CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似、分光応答度:標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1’)6%以下、(f2’)2%以下
質量(g)258
電源9V形乾電池(006P型)×1個
ケーブル長(m)(プローブ)2.5
精度±3%rdg±0.5%f.s.(<10000Lux)、±4%rdg±10dgts.(<10000Lux)
表示4桁LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×158
センサー分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード
保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH
サンプリング周期0.5秒
電池寿命約30時間
測定範囲(Lux)0~400K
オーバー表示”OL”か”LO”を表示
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%RH)10~90
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
超低温タイプです。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
照度を測定の際、気温も確認することができます。
最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
アズワン品番65-2167-42
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:30cm
その他マイクロスタンド利用可(25倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)34×98
質量(g)112
倍率(倍)8
コーティングマルチコート
対物レンズ有効径(mm)20
明るさ6.2
ひとみ径(Φmm)2.5
実視界(°)6.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
testo 160 THは繊細で高価な展示品や貴重な書物の保存環境をモニタリングします。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることが出来ます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
testo160THは温度 繊細で高価な展示品や保管されている文書を保護します。Wi-Fiデータロガーtesto160 TH は温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
トラスコ品番402-7131
幅(mm)22
高さ(mm)64
奥行(mm)76
電源(V)単4乾電池×4
電源単4乾電池×4
最小表示湿度(%RH):0.1
温度表示最小:0.1℃
インターフェース64
測定温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)0~100
無線LANIEEE802.11b/g/nおよびIEEE802.1X暗号化方式⇒WPA2
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
親指サイズの鏡筒に高性能レンズを組み込んでおり、滲みのないクリアーな視界です。
持ちやすくするために着脱可能なフィンガーリングが付属しています。
15cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
仕様最短距離:15cm
付属品フィンガーリング、専用ケース
寸法(mm)22×46
質量(g)29
倍率(倍)2.8
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)9
明るさ10.2
ひとみ径(Φmm)3.2
実視界(°)12.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
20cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば12倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:20cm
その他マイクロスタンド利用可(12倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)31×58
質量(g)55
倍率(倍)4
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)12
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
実視界(°)12.5
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
親指サイズの鏡筒に高性能レンズを組み込んでおり、滲みのないクリアーな視界です。
持ちやすくするために着脱可能なフィンガーリングが付属しています。
22cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
仕様最短距離:22cm
付属品フィンガーリング、専用ケース
寸法(mm)22×51
質量(g)31
倍率(倍)4.2
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)10
明るさ5.7
ひとみ径(Φmm)2.4
実視界(°)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:23cm
その他マイクロスタンド利用可(20倍)
付属品専用ケース
寸法(mm)31×72
質量(g)65
倍率(倍)6
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)16
明るさ7.3
ひとみ径(Φmm)2.7
実視界(°)9.3
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。
寸法(mm)【表示領域】400×278
質量(kg)4.2
電源DC12V-1.2A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×644×9
照度(Lx)5000
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)。液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)。湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。
測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示
放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能
距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49
質量(g)約235(乾電池含む)
付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個
精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-30~65
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~70
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
温湿度カードロガーは、小形・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです。湿度センサには、静電容量式高分子フィルムによる互換形の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます。データの読み出しや収録条件の設定は、本体またはパソコンから簡単にできます。トレーサビリティ証明書、検査成績書の発行が可能(別売)。温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録。電池切れでも収録データを長期保持。10秒ごとに温湿度測定および表示更新を行うリアルタイムモニタ機能を搭載。互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルム採用。収録間隔は1~60分間隔で任意設定(10分間隔で40日間可能)。データ読み出し/設定は本体またはパソコンで可能。用途。コンピュータ室の温湿度管理。住宅設備関連機器の試験データ記録。生鮮野菜、生花の鮮度管理。電気・通信機器の環境管理。気温、湿度などの環境計測。電子機器工場などの温湿度管理。美術館、博物館の温湿度管理。定温倉庫、コンテナの温湿度管理。温室内の温湿度管理。試験・研究や、教材用
質量(g)約95(乾軍池含む)
使用温度範囲(℃)【本体】-20~55、温湿度センサ部:-30~60(ただし結露しないこと)
電源単4乾電池2本、電池寿命…約1年(25℃、10分間隔で収録時)
表示反射形液品表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×20.4、温湿度センサ部:18×53×11
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度1点、湿度1点
温度測定範囲(℃)-30~60
温度精度測定温度-5~50℃…±0.5℃±1digit、上記測定温度以外…±1.0℃±1digit、湿度:±3%rh±1digit(25℃±2℃/0~90%rhにおいて)※5~60℃以外、90%rh以上は精度外、温度係数±0.1%rh/℃(5~60℃)
湿度測定範囲(%)0~100(ただし結露しないこと)
表示内容現在のデータ:月・日・時・分・測定温度(℃)・測定湿度(%rh)、読み出しデータ:月・日・時・分ごとの収録データ、最高温度・湿度、最低温度・湿度、平均温度・湿度、記定パラメータ:時計/年・月・日・時・分(うるう年対応)、開始時刻/月・日・時・分、測定間陥/1~60分(設定分解能1分)、上限および下限警報設定値、警報:啓報発生時に「ALARM」の文字を表示、電池切れ表示:電池電圧低下時は表示を強制点滅表示(液晶表示全体)
データ数収録:温度・湿度 各6000データ
通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し
モード収録:所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日問のデータを収録)
アズワン品番67-4916-41
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
温湿度カードロガーは小型・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです
湿度センサには静電容量式高分子フィルムによる互換型の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます
データの読み出しや収録条件の設定は、本体又はパソコンから簡単にできます
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データ保存
電池切れでも収録データを長期保持
10秒ごとに温湿度測定及び表示更新をおこなうリアルタイムモニタ機能を搭載
用途コンピュータ室の温湿度管理
住宅設備関連機器の試験データ記録
生鮮野菜、生花の鮮度管理
電気・通信機器の環境管理
気温・湿度などの環境計測
電子機器工場などの温湿度管理
美術館、博物館の温湿度管理
定温倉庫、コンテナの温湿度管理
温室内の温湿度管理
試験・研究や教材用
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単4乾電池2本
表示反射形液晶表示
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度1点、湿度1点
温度測定範囲(℃)-30~60
精度定格温度:±0.5℃±1digit(測定温度-5~50℃)、±1.0℃±1digit(それ以外)、湿度:±3%RH±1digit(25℃±2℃/0~90%RHにおいて)
電池寿命約1年(25℃、10分間隔で収録時)
通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し
記録モード所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日間のデータを収録)
データ記録件数温度・湿度 各6000データ
湿度測定範囲(%RH)0~100(ただし結露しない事)
騒音や風速から照度、温度、湿度まで測定可能な、1台5役の多機能測定器です。簡単操作で、測定結果が見やすいデジタル表示の測定器です。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。騒音測定器として。事務所、図書館、病院、工場、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。35dB~130dBの範囲で、騒音を測定できます。風音防止の為のマイクカバーが付いています。風速測定器として。屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。0.5m/s~30m/sの範囲で、風速を測定できます。照度測定器として。事務所、学校、図書館、美術館、病院、工場、住居など、多くの場所での環境照度測定に使用できます。0~200K Luxの広い範囲で測定できます。温度・湿度測定器として。事務所、学校、図書館、病院、工場、住居環境等のの温度・湿度測定に使用できます。温度-40℃~70℃、湿度10%~95%RHの範囲の測定が可能です。
仕様【照度光センサー】分光特性:CIE 標準比視感度(人間の視感度) 、分光精度:CIE Vλ :f1’≦6% 、余弦感応:f2’≦2%
測定範囲【騒音センサー】自動35dB~130dB
質量(g)本体(騒音測定器)/220、専用ケース一式/1440
電源006P型 9V乾電池
精度【騒音センサー】±2.0dB、【風速センサー】±(3%±0.3d)、【照度光センサー】±4%rdg±0.5%f.s.(10,000Lux 未満の場合)、±5%rdg±10dgts.(10,000Lux 以上の場合)
表示測定値:4桁表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(騒音測定器)/約66×33×258、専用ケース一式/350×85×280
センサー【照度光センサー】シリコンフォトダイオード(フィルター付き)
分解能【騒音センサー】0.1dB、【温度・湿度センサー】0.1
温度測定範囲(℃)-40~70
周波数補正特性【騒音センサー】dBA(A特性)
マイクロホン【騒音センサー】1/2インチ コンデンサーマイク
単位【風速センサー】m/s、km/h、【温度・湿度センサー】℃
風速測定範囲(m/s)0.5~30.0
保管温湿度範囲-40~60℃・10~75%RH
動作温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH
オートパワーオフ15分間操作がない場合
温度測定精度±2.0℃
電池寿命約30時間
測定間隔1秒毎に1回
測定範囲(Lux)【照度光センサー】0~200000
標高(m)2000
湿度測定精度±5%RH
適合周波数【騒音センサー】31.5Hz~8kHz
湿度測定範囲(%RH)10~95
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
RS Pro 絶縁丸形検査ミラープローブです RS PRO RS Pro ブランドの丸型絶縁ミラープローブをご紹介します。手の届かない場所の検査や、一般的な検査用途に最適な、高品質の手持ちミラーです。この軽量ポケットサイズの検査鏡は、ステンレススチール製で、錆や腐食に対する高い耐性を備え、耐久性に優れています。薄型の頑丈なボディには、固定オフセットスチールベース取り付けミラーが装備されており、狭いスペースでのアクセスに最適です。また視認性が高く、安心して作業できます。スリムなデザインで、ミラーをポケットやケースに収納でき、場所を取らずに済みます。 特長と利点 ?軽量で Durable なデザインで、使いやすさを実現 ?ステンレススチール製ボディにより、耐久性と耐腐食性を確保 ?下からの視認性を確保するのに最適な固定オフセットヘッド ?スチール製ベース取り付けミラーで確実に固定 ?スリムなデザインで、ポケットに収納できます ?直径 30 mm のミラー 用途 丸形検査鏡は、手の届きにくい場所や近づきにくい場所の視認性を確保するのに最適な検査工具です。点検ミラーは、プラスチックやステンレススチールなどのさまざまなサイズ及び素材のものがあり、伸縮機能を備えている多くの製品が用意されており、装置の拡張に最適です。点検ミラーは、暗い環境で点検を行うのに便利な小型 LED 電球も備えています。 絶縁型検査鏡は、次のような幅広い用途に使用されています。 ?医療 自動車 工学 DIY ?美術工芸 よくある質問 スチールベース取り付けミラー 固定オフセットヘッド ステンレススチールボディ 全長は? この RS Pro 検査用ミラーの全長は 175 mm です。 ミラーのサイズはどのくらいですか。 ミラーの直径は 30 mm です。 これは拡張可能ですか? いいえ、この丸型検査ミラーは、延長できない固定オフセットヘッドを備えた一体型設計になっています。
仕様直径 = 30mm
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ColdChain CompleteXSは、厳密な温度管理が必要な製品の温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録するラベルです。一度変色すると元には戻らない為、一目で製品が適切な温度条件下で保持されているか確認ができ、エビデンスも残します。
【温度上昇インジケーターWM】
反応温度より0~2℃以上の環境にさらされると表示窓が白→赤く染まり始め、累積時間最大8時間で変色が完了します。
【温度降下検知インジケーターFS】
反応温度±1℃以下の環境にさらされると反応を開始し、90分以内に変色が進みます。
表示窓が薄ピンク色→参照色のマゼンタ色に変色します。
用途要冷蔵食品の輸送・保管温度確認、凍結有無の確認
医薬品の流通・保管状態の確認 化成品配送時の温度逸脱確認
コールドチェーンの品質管理、食品の鮮度チェック
使用例:ワクチン、高感度医薬品、検体、診断薬、冷蔵食品、生鮮食品、高級ワイン、生花、化成品、ソルダペースト・半導体ペースト・導電性ペースト、化学薬品、温度敏感低温物流、精密機器や写真機材、
美術品など。倉庫での保管、荷物の仕分けや積み込み、
トラック運搬までの全工程を空調管理した物流など。
温度精度±1℃
寸法(高さH×幅W)(mm)20×40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計
0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ
1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)
即時とタイマーの2表示ホールドモード
オートパワーオフ機能
側面のワンボタンでシンプル操作
RS232Cデジタル出力標準装備
電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理
使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設)
測定範囲(Lux)0.0~39999
受光素子シリコンフォトダイオード
測定周期(回/秒)2
斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%
特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5%
出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)
規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計
表示5桁 液晶表示
直線性±5%
使用温度範囲(℃)-10~40
使用環境湿度(%)80RH
電源単4乾電池2個(テスト用添付)
質量(g)100(乾電池内蔵時)
測定範囲シングルレンジ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。