11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式 長さ(mm)170~1150 材質(本体)金属製 質量(g)60 フィーラー10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8 データ容量6000件 画面サイズ7インチ 外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定 風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0 寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間約4時間 充電時間(時間)約3 温度(℃)センサー(S-411):0~80 伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100 ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3 角度(°)センサープローブ:先端180
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定 寸法(mm)80×42×150 質量(g)450(本体重量) 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間(時間)約4 充電時間(時間)約3
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ電子技研マルチ環境計測器
プローブ追加により使用用途が広がります。 互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間(時間)約4 充電時間(時間)約3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42 質量(g)450 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定 寸法(mm)80×42×150 付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター) 連続使用時間約4時間 充電時間(時間)約3
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷

中部精機検相器(高圧用)
エコ商品
高圧配電線路の区分点等における検相などに使用するもので、各電線の対地電圧が相互に120度の位相差を有する事を利用し、同相か異相かの検相と、相回転の方向を音と光で表示する信頼性と安全性に優れた製品です。 取り扱いが便利なワイヤレス方式 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:6600 使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本) 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部間) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

中部精機検相器(特別高圧用)
エコ商品
22~33kVに対応 取り扱いが便利なワイヤレス方式です。 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース 使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側) 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本) 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する 使用電圧範囲電路:20~34.5kV RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間) グリーン購入法適合
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

仕様最大電圧 = 600V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600 VIP評価 = IP54寸法 = 205 x 67 x 27mm重量 = 130g高さ = 27mm長さ = 205mm動作温度 Max = +55℃幅 = 67mmBS EN61243-3: 2010. 安全電圧インジケータ(ヒューズなし)、VI13800. Martindale VI13800はMartindale VI3700と同一で、VI3800にヒューズがない点のみが異なります。 これは、2013年5月に有効になるBS EN61243-3: 2010に準拠するためです。 この基準では、2極電圧インジケータでのヒューズ使用が禁止されています。 VI13800の安全特性には、伸縮可能プロッド、異なる色のケーブル(破損したケーブルがすぐにわかる)、リードが破損した場合に電流を制限するための両端のインピーダンスなどがあります。. 600 VまでのDC及びAC電圧テスト 自動AC/DC検出 高輝度LED表示 バッテリなしのフル電圧表示機能 プローブ内の保護抵抗器で、ケーブルが破損した場合に電流を制限 人間工学に基づく頑丈なハウジング 伸縮可能シュラウド GS38及びBE EN61243-3: 2010に完全準拠 測定カテゴリCAT IV 600 V、CAT III 1000 V
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング