45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティ・エス・ケイ大型ルーペ
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。 ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
種類手持ち式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140×1 材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g)175 ハンドル長さ(mm)156
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ) 寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36 材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g)約145(電池を除く) レンズ径(Φmm)137(メインレンズ) 使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

光学レンズにより、約3倍、約4.5倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはフチがなく見やすいです。大型レンズなのに軽量(約85g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。
レンズ倍率3倍/約4.5倍(サブレンズ) 寸法(mm)幅90×高さ228×厚さ36 材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ) 質量(g)約85(電池を除く) レンズ径(Φmm)90(メインレンズ) 使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合) 材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズ LED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
1個
899 税込989
当日出荷

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)約3 寸法(mm)W278×D238×H200 材質(本体)アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g)380 レンズサイズ(mm)約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

大きくて見やすい!小レンズ付きの大型LEDライト付ルーペ。
仕様●品名:130mmLEDライト付大型手持ちルーペ●品番:W-130LH●レンズサイズ(約):直径 130 mm●倍率:1.8倍(小レンズ:6倍)●重量:約 231 g●箱入り重量:約307 g●箱入サイズ:約150x317x35mm●レンズ材質:アクリル●商品サイズ(約):147x273x33mm●使用電池:単4電池4本(別売り) アズワン品番65-3905-93
1個
3,788 税込4,167
当日出荷

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10 寸法(mm)W135×D23×H262 仕様 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)210 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大型レンズでお子様が観察しやすい、Carson ビッグアイ 12.7cmレンズ手持ち拡大鏡。全米で大人気!大型レンズでお子様が観察しやすい手持ちルーペ。ビッグアイは、歪のない大型レンズが特長のお子様向け手持ちルーペです。倍率は2倍。軽量かつ透明度の高いアクリル製レンズを採用しています。自然界に存在する昆虫や鉱物、葉っぱなど、あらゆるものを観察するために最適な商品です。
材質ABS、アクリル 質量(g)約177 直径(Φcm)レンズ:12.7 倍率(倍)2 適合年齢(歳)6以上
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

机の上など卓上に置いて使用するハンズフリーの拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。アクリル製レンズなので、軽くて持ち運びもラクラク!。拡大率が2倍。大型108mmレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)約2 レンズ径(Φmm)108 仕様卓上 寸法(mm)W148×D140×H260 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)175(電池込) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。 材質/仕上レンズ:ガラス タイププラスチック柄ルーペ 種類手持ち式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7 レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番325-5069 質量(kg)1.9(本体) 種類スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ポケットルーペ モノタロウ 動画あり
倍率(倍)20 レンズ径(Φmm)21 寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g)40 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式 電源単4電池3個 照明白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

SL-22 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)95 トラスコ品番408-4594 材質レンズ:アクリルガラス 質量(g)593 消費電力(W)11 電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売) クランプ幅(mm)65 アーム長さ(mm)310 光源LED×12個 照明小型LED16球
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約214(電池含む) 倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32 照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

透明度が高く、キズがつきにくい40mmのクリアガラスレンズを採用しています。大型レンズで集光率が高く、非常に明るいルーペです
倍率(倍)約7 寸法(mm)Φ77×H61 材質(本体)ABS樹脂 アクリル樹脂 質量(g)110 種類デスクルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンワダイレクトルーペ_デジタル
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別カメラ種別:ルーペ 電源充電電池 倍率3倍、5倍、10倍 センサーCMOS 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ LED白色LED数:6灯 フォーカス固定 バッテリー容量(mAh)1200mAh 画素数100万画素 電池使用時間(時間)2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍)約1.8 寸法(mm)W135×D21×H175 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)85(電池別) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
種類カードルーペ 材質(レンズ)フレンネル
1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。 倍率(倍)4 レンズ径(Φmm)36 トラスコ品番219-1326 質量(g)20 種類アイルーペ 外径×高さH(Φmm×mm)40×27 材質(レンズ)ガラス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
7,920 税込8,712
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9(100%点灯時) スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約750(100%点灯時) 光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

大型レンズなのに軽量で持ちやすく、握りやすい形状です。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED2灯搭載で暗い場所でもサポート致します。
タイプ大型レンズタイプ 本体寸法(mm)210×90×27 レンズ径(Φmm)メイン90/サブ22 レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。 倍率(倍)8 外径×高さH(Φmm×mm)40×43 トラスコ品番219-1334 寸法(mm)(レンズ)28/36 質量(g)32 種類アイルーペ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

持ちやすい大型のグリップ。 読書用には見やすい大口径レンズを採用。
材質アクリル樹脂非球面レンズ
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。拡大率1.5倍と大型125mmのレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)約1.5 寸法(mm)W150×D19×H223 仕様 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)195(電池別) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1795
折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7 レンズサイズ(mm)145×110 レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23 レンズプラレンズ 質量(kg)1.9
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
用途両手を使う組立作業、検品など。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)130 トラスコ品番365-0120 幅(mm)270 質量(kg)2.74 種類スタンドルーペ 奥行(mm)360 電源単2乾電池×4本(別売) アーム長さ(mm)480 光源LED×20個
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ RF-323
ワイドで明るい視界が得られる、便利なライト付きフラッシュルーペです。大型の80mmレンズとしては3.5倍と倍率も高く、置いて見ることができるので新聞や文献を読む時などに疲労感がなく長く使えます。
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)80 質量(g)185 レンズガラスレンズ ライト種類 バッテリー単2電池2本(別売)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

持ちやすい大型のグリップ。 読書用には見やすい大口径レンズを採用。
仕様ハードコート付 質量(g)約138 倍率(倍)3.5 寸法(縦×横)(mm)212×101 レンズサイズ(mm)90 材質(レンズ)アクリル樹脂非球面レンズ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
材質ABS、ガラス、PS 質量(g)約155 電源単3乾電池×2(別売り) 寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8 レンズ倍率約3倍 明るさ約60lm 連続点灯時間(時間)約18
1台
869 税込956
6日以内出荷

首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。 高輝度LEDライトを2灯装備。 就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。 ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。 アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。 大型110mm(拡大率 大玉:約2倍/小玉:約4倍)のレンズで使いやすさもアップ!
拡大率(倍)大玉:約2 小玉:約4 小玉(グリップ部):約10 寸法(mm)W130×D19×H205 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)135(電池別) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

サンワダイレクト拡大鏡ライト付手持ち型
直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5 付属品取扱説明書 材質アクリル 電源単四乾電池4本 レンズサイズ(mm)130 動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

超薄型シートレンズタイプ。 持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
拡大率(倍)シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍 寸法(mm)W150XD2.5XH105 質量(g)35 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
739 税込813
当日出荷

直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。
用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適 直径(Φmm)約93
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍 トラスコ品番449-5284 材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 レンズ径(Φmm)178 定格周波数(Hz)50-60 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります