1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【多用途】 おがくず、のこくず、竹などの竹繊維水分測定用木材水分計です。 製紙,製錬,アーク溶接棒繊維補助材料,キノコ栽培,圧縮板,家具,仏香,蚊取り線香,メカニズム木炭等の水分検出にもご利用頂けます。
仕様●多機能最大値測定機能:測定しながらホールドボタンを押すと、測定最大値をそのまま固定表示。●バックライト機能●自動温度補償機能。●上、下限アラーム●【主な仕様・スペック】水分測定範囲:6~84%、●使用環境:温度(-10℃~60℃)湿度(0~90%)●測定原理:インピーダンス法、温度補償 、精度:±0.5%、●応答時間:1秒 、電源:単三電池×4●【コンパクトなサイズ】寸法460mm(長さ)×75mm(幅)×35mm(奥行)●重量:約203g ●付属品:テスト用単4電池4本 日本語説明書●メーカー保証3ヶ月 アズワン品番68-4065-93
1台
16,880 税込18,568
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります