測定用品 :「複数アラーム 時計」の検索結果
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ)
各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約77(電池含む)
電源単4形電池(R03)×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5
機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質ABS樹脂
寸法(mm)164×233×23
精度【時計精度月差】±30秒以内
タイマー時間99分59秒~00分01秒
計測範囲【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位
設置方法置き型
時計機能デジタルクォーツ、12・24切替
アラームセット時間5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)
タイマー2チャンネル
インターバルタイマー6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き
アラーム6チャンネル
1個
¥6,888
税込¥7,577
当日出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい
60秒間の2段階アラーム
アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約82(電池含む)
電源単4形電池(R03)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17
機能24時間制
表示形式デジタル
電池寿命約1年
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
最大設定時間99分59秒(1秒)
質量(g)94
電源単4乾電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69
表示形式デジタル
アズワン品番64-8891-90
防水性防滴型
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
100分形防水タイマー。
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源CR2032形リチウム電池1個
表示形式デジタル
ブザー音約65dB(距離15cm)
アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能
オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
時計機能○
アラームセット時間約30秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7相当
取扱説明書(0.42MB)
アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。