測定用品 :「視程計」の検索結果
こんなお得な商品も!
デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)0~40000
トラスコ品番397-9431
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)210
電源9V電池1本
精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質PVC+ABS
寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)175(電池含まない)
電源角型9V乾電池(6F22)×1個
精度±(5%+10digits)
分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)1~50000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)5~600
測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品ケース・ストラップ
質量(g)約213(電池除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45
倍率(倍)6
測定単位1m
電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)22
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性無
レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE
取扱説明書(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アズワン品番2-9392-14
1個
¥28,980
税込¥31,878
32日以内出荷
こんなお得な商品も!
デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示デジタル表示
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付
セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
放射率可変可能(0.10~1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約170.0(電池なし)
電源単4型電池2本
測定範囲(℃)-60~+760
精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう
表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9
電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)
測定範囲(cm)約30
応答速度約1秒
レーザー波長(nm)635~660
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)123(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32
精度(%)±4
温度精度±1.0℃
表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境0~40℃、10~90%RH
保存環境-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)-9.9~49.9
測定範囲(Lux)0~200000
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。