測定用品 :「角度計測器」の検索結果
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)0.0~359.9
最小目盛0.1°、1mm
オートパワーオフ5分
角度精度(°)±0.3
取扱説明書(8.8MB)
機械、金型、冶工具等の角度測定、組立、加工基準として使用
ブレード長さ(mm)150、300
仕様レンズ付
トラスコ品番809-4384
質量(g)450
等級B級品(研磨仕上)
最小読取(分)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。
使用面には焼入れ加工が施されております。
ベース付ですので、安定した測定値が得られます。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様裏面スケール付(70mm)
エスコ品番EA720WR-5
寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)
電源CR2032×1個(付属)
角度の測定範囲(°)0~360
分解能0.05°
機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示
測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
¥9,330
税込¥10,263
当日出荷
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様360°の範囲を10′単位で計測
トラスコ品番311-0176
質量(g)160
器差±10′
サイズ(mm)100×70×16
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1
測定範囲(mm)100
電源CR2032×1個(付属)
測定精度(傾斜)±0.1°
角度の測定範囲(°)0~180
分解能角度:0.05°、目盛:1mm
機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
1個
¥7,980
税込¥8,778
当日出荷
最小読取値1分の高精度角度計
全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。
常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。
特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。)
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±2′の高精度。
豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。
粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。
竿長(mm)300・150
仕様拡大レンズ付
トラスコ品番811-5230
材質ステンレス(SUS420J2)
測定範囲360°の範囲を1分単位で計測
質量(g)460
寸法140×80×16
硬度HRC45
器差±2′
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。
仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満
長さ(m)1.5
対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。
付属品専用アース線、収納ソフトケース
トラスコ品番455-6933
幅(mm)68
測定範囲0.01~19.99kV
高さ(mm)138
質量(g)160
奥行(mm)22
電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)
使用温度範囲0~40℃
測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能
使用湿度範囲20~70%RH、結露なきこと
測定距離30mm(被測定物と検出部間)
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。