測定用品 :「計器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。 外径(Φmm)100 接続ねじG3/8B 測定流体気体又は液体 関連資料外形図(0.09MB)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。 外径(Φmm)75 測定流体気体又は液体 材質(株)C3771 関連資料外形図(0.09MB)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります