測定用品 :「計測器 ローラー」の検索結果
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
質量(g)620
取付寸法(mm)前後47×左右87
取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所
リセットツマミ
表示数字(mm)4.5×6.5
大きく見やすい液晶表示。
手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
減速直流モーターの回転数計測。
ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm
付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書
寸法(mm)115. 5×64×31.5
電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本
本体質量(g)約150(マンガン電池含)
測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit
材質(ケース)ABS樹脂
測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)
計測距離50~300mm
メモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値
表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm
使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)
オートパワーオフ5分
計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒
計測方式接触・非接触両用
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm
車輪径(Φmm)50
質量(g)360
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-25
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向正回転
RoHS指令(10物質対応)対応
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、アンモニア(NH3)、アセチレン(C2H2)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、アンモニア(NH3)、アセチレン(C2H2)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
TLC(TESA Link Connector)経由の外部通信により、アップグレードが可能な計測器です。
高い防塵性を擁しています。
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理
許容差±2.5℃(0~200℃における)
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)100
形状(ガード)平面用
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理
許容差±2.5℃(0~200℃における)
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)100
形状(ガード)平面用
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
仕様グリップの有無:有
SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等
材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度5秒
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等
長さ(mm)300(つなぎ線)
使用温度範囲(℃)-50~210
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)2.3
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度4秒
プラグ形状切りっぱなし
被覆材シリコン
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。
電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。
電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170
測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)
計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。