測定用品 :「計量タンク」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル620は、ステンレススチール製のS型ロードセルです。溶接シーリングと高精度を兼ね備えたこのロードセルは、プロセス計量や応力測定の幅広い用途に最適です。6線ケーブルには、温度変化とケーブル延長によるリード抵抗の変化を補正する2本の検知ワイヤが含まれています。耐荷重範囲:500~5000kgステンレススチール製引張や圧縮で使用するSタイプ設計6線ケーブル(検出回路)用途ホッパー(タンク計量)ハイブリッドスケールベルトの計量レバーARM変換材料試験機振動充填装置ダイナモメータ
1個
189,800 税込208,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 614 は張力圧縮荷重セルです耐湿性のあるコーティングとシールド付きケーブルにより、この負荷セルは動作仕様を維持しながら過酷な環境で使用できます。追加の検知ワイヤは、温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を補償します。レバー変換、ハンギング・スケール、力測定、およびその他の幅広い産業用途に最適です。モデル 614 はアルミ製です。耐荷重: 50 → 500 kg 陽極酸化処理アルミ製 引張や圧縮での使用向け 6線(センス)回路 用途 ホッパー ( タンク計量 ) ハイブリッドスケール ベルトの計量 レバー ARM 変換 材料試験機 振動充填装置 ダイナモメータ
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:アルミ●奥行き:18mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:6,2.1 mm●コード番号:185-5959 アズワン品番65-7327-49
1個
33,980 税込37,378
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 3510 は、プラットフォームスケール製造に適した経済的な低プロファイル範囲で、今日の過酷な環境に必要な究極の保護を提供します。このロードセルは、低プロファイルで、すべて溶接シーリングと高精度を兼ね備えているため、低プロファイルプラットフォーム、パレット台車計量器、タンク、サイロに最適です。ガイドスロットは上部及び下部取り付け面に組み込まれているため、メーカーはロードセルの位置を簡単に決定できます。Model 3510 は湿気に対する密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用しているため、高い動作仕様を維持しながら過酷な環境での連続動作が可能です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 300 → 5000 kg、1000 → 5000 lbs ステンレススチール製 ハーメチックシールド 過酷な環境向けに特別に設計されています 用途 低プロファイルプラットフォーム パレット台車の重量 タンクとサイロの計量 過酷な環境での計量 食品業界での計量
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:300kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP69●材質:ステンレススチール●奥行き:36.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +80 (Safe)℃●寸法:171.5 mm●コード番号:185-6024 アズワン品番65-7327-74
1個
56,980 税込62,678
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 3510 は、プラットフォームスケール製造に適した経済的な低プロファイル範囲で、今日の過酷な環境に必要な究極の保護を提供します。このロードセルは、低プロファイルで、すべて溶接シーリングと高精度を兼ね備えているため、低プロファイルプラットフォーム、パレット台車計量器、タンク、サイロに最適です。ガイドスロットは上部及び下部取り付け面に組み込まれているため、メーカーはロードセルの位置を簡単に決定できます。Model 3510 は湿気に対する密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用しているため、高い動作仕様を維持しながら過酷な環境での連続動作が可能です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 300 → 5000 kg、1000 → 5000 lbs ステンレススチール製 ハーメチックシールド 過酷な環境向けに特別に設計されています 用途 低プロファイルプラットフォーム パレット台車の重量 タンクとサイロの計量 過酷な環境での計量 食品業界での計量
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP69●材質:ステンレススチール●奥行き:36.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +80 (Safe)℃●寸法:171.5 mm●コード番号:185-6025 アズワン品番65-7322-07
1個
55,980 税込61,578
欠品中

ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
セット内容取扱説明書 総合誤差0.02% of R.O.
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります