測定用品 :「計量器 アナログ」の検索結果
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×250
材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)350×289×146
規格取引証明以外用
質量(g)5000
ひょう量単位kg
こんなお得な商品も!
上皿はかり
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類上皿自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
精度等級四級
ひょう量単位kg
大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり
外形寸法(mm)217×274×266
目盛板外径(mm)Φ200
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
質量(kg)約1.4
種類上皿はかり
目盛板外径(mm)Φ166
表示形式アナログ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213
計量皿形状角皿
色グリーン
検定検定品
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
種類自動台はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)380×264
タイプ車付き
目盛部外径(mm)Φ280
自重(kg)24
ひょう量単位kg
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
質量(kg)0.04
最小表示5℃
測定範囲(℃)0~200
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13
TKG品番9-0620-0901
TKG品番(2017)6-0555-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁掛用。
測定範囲(℃)-30~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250
アズワン品番65-0396-36
松吉医科器械コード06-3095-00
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 0~50℃
トラスコ品番330-6399
寸法(mm)Φ135×(D) 33
質量(g)約230
精度湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)温度±2℃
電池単3マンガン乾電池(R6P) 1本
アズワン品番1-623-01
温度表示方式アナログ/デジタル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~400
材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)Φ64×t16
設置方式マグネット式
アズワン品番1-600-02
温度表示方式アナログ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃
トラスコ品番406-9234
寸法(mm)Φ150×(D)40
質量(g)約280
精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃
アズワン品番1-626-01
温度表示方式アナログ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~200
材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)Φ64×t16
設置方式マグネット式
温度表示方式アナログ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
用途温室やビニールハウス等での温度管理に
測定範囲(℃)-30~+50
精度(℃)±2
質量(g)約160
寸法(Φ×mm)Φ135×35
最小目盛2℃
設置方式壁掛け
アズワン品番1-603-01
温度表示方式アナログ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃
寸法(mm)Φ95×(D)18
質量(g)約100
精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃
最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃
アズワン品番1-622-11
温度表示方式アナログ/棒状目盛
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直径25cmの大型ダイヤル。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)20~100
トラスコ品番368-9328
質量(g)約730
精度温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×285×35
設置方式壁掛
アズワン品番1-624-02
温度表示方式アナログ
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。
測定範囲(℃)0~120
TGK品番359-70-25-12
材質ステンレス
質量(g)約210
目盛1/2
精度±2℃
測定対象堆肥用
寸法(Φ×Lmm)8×900
ケース外径(Φmm)(表示部)80
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)81
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
寸法(mm)Φ8×200 (感温部)、先トガリ
測定対象アスファルト
温度表示方式アナログ
温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)87
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)101
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計
感温部(mm)Φ8×200
質量(g)約122
寸法Φ80×Φ8×250mm
測定範囲(℃)-10~50
精度±1℃
測定対象穀温
ケース外径(Φmm)80
温度表示方式アナログ
温度計の種類穀温計
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)87
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80
測定範囲(℃)-10~50
測定対象穀温
温度表示方式アナログ
温度計の種類穀温計
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
防滴構造です。
用途園芸・家庭菜園用
測定範囲(℃)0~60
寸法(mm)Φ45×Φ4×150
トラスコ品番805-1071
質量(g)約24
精度±1℃
測定対象地温
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
寸法(mm)ケース外径:Φ26ダイヤル径:Φ24感温部:Φ4×131、先トガリ
トラスコ品番857-1189
材質感温部:SUS304透明板:ガラス
質量(g)25
測定範囲(℃)-10~110
精度±2℃
1目盛(℃)1
材質(ケース)SUS304
材質(カバー)SUS304
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
文字板が25cmと大きく見やすくなっています。広い室内の壁などに最適です。電源不要です。
用途事務所や部屋の温度測定に最適です。
質量(g)約730
寸法(W)285×(H)285×(D)35mm
測定範囲(℃)-30~50
精度(℃)±2℃
最小目盛2℃
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
温度目盛りを大きくしています。
用途屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定
測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:20~100% rh
トラスコ品番805-1072
寸法(mm)Φ150×(D)32
質量(g)140
精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh(40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)
温度表示方式アナログ
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rh
トラスコ品番805-1069
寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29
質量(g)85
精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)
設置方式卓上式
温度表示方式アナログ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:10~90%rh
トラスコ品番805-1091
材質ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂
寸法(mm)Φ101×(D)32.5
質量(g)62
1目盛温度:1℃ 湿度:5%
温度表示方式アナログ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
測定範囲温度:5~39℃ 湿度:20~100% rh
トラスコ品番805-1070
寸法(mm)Φ130×(D)30
質量(g)138
精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)
温度表示方式アナログ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。