カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • はかり(2)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(2)
さらに商品を絞り込む

測定用品 :「計量水マス」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ウェイングインジケータ A&DウェイングインジケータA&D
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
計量シーケンスや通信機能を充実させました。強力な振動除去機能(ハイパフォーマンスフィルタ)です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。高次式を使用した高精度のリニアリティ補正機能を搭載しています。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。
トラスコ品番855-8524寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×128.7×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き 佐藤計量器製作所転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き佐藤計量器製作所
149,800税込164,780
1台
62日以内出荷
気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)トラスコ品番166-4295幅(mm)200質量(kg)2.2高さ(mm)450質量(g)2200奥行(mm)200寸法(Φ×高さH)(mm)200×450測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
宮原 雨量枡 宮原計量器宮原 雨量枡宮原計量器
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
転倒ます型雨量センサ 佐藤計量器製作所転倒ます型雨量センサ佐藤計量器製作所
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様感部:転倒ます型付属品接続ケーブル(20m)寸法(mm)Φ200×450質量(kg)2.2口径(Φmm)(受水)200

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら